Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Schneidscheibe E8a | Ausgelegt für:Scheiben | Maße: 20,4 x 20,4 x 1,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Schneidscheibe E8a | Ausgelegt für:Scheiben | Maße: 20,4 x 20,4 x 1,3
Bartscher Schneidscheibe E8a | Ausgelegt für:Scheiben | Maße: 20,4 x 20,4 x 1,3
Artikel-Nr.:
     2813-380-4140
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     120309
EAN/GTIN:
     4015613658131
Suchbegriffe:
Gemüse-Schneidscheibe
Gemüseschneider-Scheibe
Gemüseschneidscheibe
gemüseschneider scheibe
Bartscher Schneidscheibe E8a | Ausgelegt für:Scheiben | Maße: 20,4 x 20,4 x 1,3 cm. Gewicht:0,65 kg
Schneidscheibe E8a | Ausgelegt für: Scheiben • Material: Edelstahl ,Kunststoff • Schnittstärke: 8 mm • | Maße: 20,4 x 20,4 x 13 cm. Gewicht: 0,65 kg

Weitere Informationen:
Länge:
20.40 cm
Breite:
20.40 cm
Höhe:
1.30 cm
Gewicht:
0.70 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 43,92*
€ 54,61*
€ 5,00*
ab € 45,04*
€ 56,30*
Frei Haus
ab € 46,43*
€ 58,05*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 49,71*
€ 61,94*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.