Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Stabmixer MX 235 Plus | Frequenz: 50-60Hz | Maße: 7,5 x 13,5 x 51,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Stabmixer MX 235 Plus | Frequenz: 50-60Hz | Maße: 7,5 x 13,5 x 51,5
Bartscher Stabmixer MX 235 Plus | Frequenz: 50-60Hz | Maße: 7,5 x 13,5 x 51,5
Bartscher Stabmixer MX 235 Plus | Frequenz: 50-60Hz | Maße: 7,5 x 13,5 x 51,5
Bartscher Stabmixer MX 235 Plus | Frequenz: 50-60Hz | Maße: 7,5 x 13,5 x 51,5
Bartscher Stabmixer MX 235 Plus | Frequenz: 50-60Hz | Maße: 7,5 x 13,5 x 51,5
Bartscher Stabmixer MX 235 Plus | Frequenz: 50-60Hz | Maße: 7,5 x 13,5 x 51,5
Bartscher Stabmixer MX 235 Plus | Frequenz: 50-60Hz | Maße: 7,5 x 13,5 x 51,5
Artikel-Nr.:
     2813-380-4289
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     130116
EAN/GTIN:
     4015613640129
Suchbegriffe:
Mixstab
Pürierstab
Stabmixer
mixstab bartscher
Bartscher Stabmixer MX 235 Plus | Frequenz: 50-60Hz | Maße: 7,5 x 13,5 x 51,5 cm. Gewicht: 1,4 kg
Stabmixer MX 235 Plus | Warme oder kalte Speisen pürieren, mixen und zerkleinern. Mit dem passenden Schneebesen und Emulgierer ist auch Rühren, Schlagen und Emulgieren möglich. Dieses Gesamtpaket rund um den handlichen Stabmixer lässt keine Wünsche offen. ; | Frequenz: 50-60 Hz • Ein-/Ausschalter: Ja • Ausführung Messer: 2 Schneiden ,Ø 46 mm • Material Mixstab: CNS 18/10 • Länge Kabel: 1,8 m • Länge Mixstab: 235 mm • Farbe: Orange • Steuerung: Elektronisch ,Knebel ,Knopf • Eigenschaften: Verarbeitung von warmen und kalten Speisen • Drehzahl Mixer max.;15000 U / Min. • Ausgelegt für;Mixen ,Pürieren ,Zerkleinern • Spannung;230 V • Verarbeitung max.;Ca. 20 Liter • Geschwindigkeitsregelung;Stufenlos • Material;CNS 18/10 ,Kunststoff • Mixstab abnehmbar;Ja • Anschlusswert;0,25 kW • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 7,5 x 13,5 x 515 cm. Gewicht: 1,4 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
orange
Länge:
7.50 cm
Breite:
13.50 cm
Höhe:
51.50 cm
Gewicht:
1.40 kg
Weitere Suchbegriffe: mixstab
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 349,90*
€ 414,75*
Frei Haus
ab € 361,36*
€ 427,19*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,48*
€ 433,55*
Frei Haus
ab € 370,53*
€ 436,40*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,75*
€ 493,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,20*
€ 488,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,15*
€ 455,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,29*
€ 443,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,90*
€ 416,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bartscher
130117
ab € 128,07*
Zubehör
Bartscher
130118
ab € 147,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.