| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-380-4435 Herst.-Nr.: 107275 EAN/GTIN: 4015613677156 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bartscher Kochstation KST3340 Plus Für einen professionellen Auftritt im Front-Cooking-Bereich: Mobile Kochstation mit integrierter Lüftung im ansprechenden, robusten Design. Die Kochstation bietet Platz für einen bedarfsgerechten Einsatz von bis zu 3 Auftischgeräten mit einem 230 Volt- oder einem 400 Volt Anschluss. Somit können Induktionsherde, Ceranherde, Griddleplatten, Bain-Maries, Induktionstischwoks und viele weitere Geräte äußerst flexibel genutzt werden. Material: CNS 18/10 1 Einstellnische: Stellfläche: B 1208 x T 600 mm, Ausgelegt für max.: 3 Auftischgeräte, 5 Steckdosen: 3 x 230 V, 2 x 400 V 16A CEE Ablagefach unterhalb der Einstellnische, B 1200 x T 600 x H 150 mm 4 GN-Behälter 1/9 GN, 100 mm tief, für Öle, Soßen oder Kochbesteck Integrierte Lüftung mit Labyrinth-Filter aus Edelstahl, in 4 Stufen schaltbar LED-Beleuchtung mit Ein-/Ausschalter 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellern Anschlusswert: 34 kW / 400 V 50 Hz 3 NAC Maße: B 1515 x T 770 x H 1265 mm Die folgenden Bartscher-Geräte können in der Kochstation eingesetzt werden: Ohne Podest – 2 Geräte Elektroherd, 4 Platten – Serie 600 Imbiss, Art.-Nr. 131734 Ceranherd, 4 Felder – Serie 600 Imbiss, Art.-Nr. 131850 Griddleplatte, glatt, Breite 600 mm – Serie 600 Imbiss, Art.-Nr. 132125 Wasserbad, 1 x 1/1 GN + 2 x 1/4 GN – Serie 600 Imbiss, Art.-Nr. 131770
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Edelstahl 18/10 | Länge: | 77 cm | Breite: | 152 cm | Höhe: | 126 cm | Gewicht: | 169.10 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |