Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Thermometer D2000 KTP ++ Kochzubehör - Thermometer ++ Eigenschaften:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Thermometer D2000 KTP ++ Kochzubehör - Thermometer ++ Eigenschaften:
Bartscher Thermometer D2000 KTP ++ Kochzubehör - Thermometer ++ Eigenschaften:
Bartscher Thermometer D2000 KTP ++ Kochzubehör - Thermometer ++ Eigenschaften:
Bartscher Thermometer D2000 KTP ++ Kochzubehör - Thermometer ++ Eigenschaften:
Artikel-Nr.:
     2813-380-4461
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     291040
EAN/GTIN:
     4015613681948
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Bartscher Thermometer D2000 KTP
++ Kochzubehör - Thermometer ++ Eigenschaften: Zum Hängen oder Stellen, Akustisches Signal in 80 db, Kabel: Silikonbeschichtet ++ Betrieb über: Batterien ( 3 x 1,5 V AAA LR03) ++ Farbe: Hellgrau ++ Einheit(en) Temperaturmessung: °C, °F ++ Länge Kabel: 1,1 m ++ Größe Anzeigenfeld: 57 x 38 mm ++ Ausgelegt für: Kerntemperaturmessungen ++ Steuerung: Knopf ++ Stand-/Hängevorrichtung: 2 Magnete, Metall-Hängebügel, Standboden mit Gummifüßen ++ Mit Temperaturfühler: Ja ++ Einstechtiefe: 140 mm ++ Material: Kunststoff ABS ++ Schutzart: IP44 ++ Für dauerhaften gewerblichen Einsatz geeignet: Ja ++ Timer: Ja ++ Temperaturbereich bis: 200 °C ++ Display-Anzeige: 3-teilig (Uhrzeit, Countdown, Temperatur (Soll/Ist)) ++ Nicht im Lieferumfang erhalten: Batterien ++ Ausführung: Digital ++ Temperaturbereich von: -31 °C ++ Vorbereitung - Thermometer

Weitere Informationen:
Länge:
3 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
11 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.