| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-380-4507 Herst.-Nr.: 700552 EAN/GTIN: 4015613635132 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bartscher Kuchenvitrine Eckig 300L Großzügig ausgelegte Kühlvitrine für eine anschauliche Präsentation von Kuchen sowie verpackte oder unverpackte Lebensmittel. ++ Kühltechnik - Kuchenvitrinen ++ Art der Verglasung: Doppel-Verglasung, Rundum-Verglasung ++ Automatische Abtaufunktion: Ja ++ Füße höhenverstellbar: Nein ++ Temperaturbereich bis: 8 °C ++ Digital-Anzeige: Ja ++ Tiefe Zwischenablage: 390 mm ++ Farbe: Glas / schwarz ++ Inhalt: 300 Liter ++ Position der Tür: Bediener-Seite ++ Klimaklasse: 4 ++ Türanschlag: Rechts ++ Breite Zwischenablage: 580 mm ++ Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar ++ Material: Edelstahl, Kunststoff, Glas ++ Frontscheibe: Eingefasst / gerahmt ++ Türanschlag wechselbar: Nein ++ Spannung: 220-240 V ++ Temperaturbereich von: 2 °C ++ Anschlusswert: 0,46 kW ++ Kühlmittel: R134a ++ Für dauerhaften gewerblichen Einsatz geeignet: Ja ++ Art der Zwischenablagen: Glasscheiben, in der Mitte geteilt ++ Kühlung: Umluft ++ Kontrollleuchte: Ein/Aus ++ Temperaturregelung: In 1 °C-Stufen ++ Anzahl der Zwischenablagen: 3 ++ Breite Stellfläche: 580 mm ++ Tiefe Stellfläche: 390 mm ++ Nutzhöhe innen: Variabel ++ Steuerung: Elektronisch ++ Frequenz: 50 Hz ++ Material Stellfläche: Glas ++ Zwischenablagen höhenverstellbar: Ja ++ Tür-Art: Flügeltür, Glas ++ Beleuchtung: LED ++ Tauwasserverdunstung: Ja ++ Sicherheitsglas: Nein ++ Ein-/Ausschalter: Ja
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 66 cm | Breite: | 81 cm | Höhe: | 147 cm | Form: | eckig |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kuchenvitrine, Pralinentheke, Tortentheke, Tortenvitrine, Kühl-Vitrine, Kühltheke, Kühlvitrine, Mehrzweckvitrine, Panorama-Vitrine, Panoramavitrine, Showvitrine, kühlvitrine bartscher, kühl vitrine, kühlvitrine umluft |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |