Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Elektroherd 700, B1200, 6PL, EBO |Inklusive: - | Maße: 120 x 70 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Elektroherd 700, B1200, 6PL, EBO |Inklusive: - | Maße: 120 x 70 x
Bartscher Elektroherd 700, B1200, 6PL, EBO |Inklusive: - | Maße: 120 x 70 x
Bartscher Elektroherd 700, B1200, 6PL, EBO |Inklusive: - | Maße: 120 x 70 x
Bartscher Elektroherd 700, B1200, 6PL, EBO |Inklusive: - | Maße: 120 x 70 x
Bartscher Elektroherd 700, B1200, 6PL, EBO |Inklusive: - | Maße: 120 x 70 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-4657
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     286347
EAN/GTIN:
     4015613697512
Suchbegriffe:
Elektro-Herd
Elektroherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd
Bartscher Elektroherd 700, B1200, 6PL, EBO |Inklusive: - | Maße: 120 x 70 x 85,0 cm. Gewicht:128,8 kg
Elektroherd 700, B1200, 6PL, EBO | Einfach unverwüstlich und bis ins Detail durchdacht - Serie 700 Classic. Die professionelle Serie aus robustem Chromnickelstahl 18/10 bildet den Grundstein für jede Großküche. Zuverlässig, anwenderfreundlich und leistungsstark können die Geräte durch die Modulbauweise auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt werden. | Gastronorm: 1/1 GN • Unterbau-Art: Flügeltür • Frequenz: 50/60 Hz • Breite Backofen: 535 mm • Breite Unterbau: 350 mm • Tiefe Unterbau: 600 mm • Anzahl Kochstellen: 6 • Wrasenabzug: Ja • Höhenverstellbar bis: 900 mm • Tiefe Backofen;370 mm • Temperaturbereich von;100 °C • Backofen-Eigenschaften;- • Multifunktions-Backofen;Ja • Material Garraum;Edelstahl • Backofen-Volumen;58 Liter • Höhe Backofen;290 mm • Abstand zwischen den Einschüben;90 mm • Material;CNS 18/10 • Anschlusswert;19,25 kW • Füße höhenverstellbar;Ja • Art der Kochstellen;Elektro • Größe Kochstellen;6 x 220 x 220 mm • Backofen-Anschlusswert;3,65 kW • Temperaturbereich bis;300 °C • Höhe Unterbau;400 mm • Spannung;400 V • Typ;Standgerät • Geräte-Anschluss;3 NAC • Backofen-Funktionen;Umluft • Eigenschaften;Eckige Herdplatten • Anzahl Einschübe;3 • Verteilung Kochstellen;6 x 2,6 kW • Backofen-Art;Elektro • Betriebsart;Elektro • Höhenverstellbar von;850 mm • Serie;700 | Maße: 120 x 70 x 850 cm. Gewicht: 128,8 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
120.00 cm
Breite:
70.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
128.80 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 4.176,76*
€ 4.596,96*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.428,08*
€ 4.731,03*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.596,96*
€ 5.470,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.444,33*
€ 5.288,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.397,22*
€ 5.232,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.278,29*
€ 5.091,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.208,87*
€ 5.008,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.176,76*
€ 4.970,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.