| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-380-4722 Herst.-Nr.: 101929 EAN/GTIN: 4015613711553 |
| |
|
| | |
| Bartscher Teigportionierer 800ml | Eigenschaften:Einfache Reinigung | Maße: 14 x 26 x 24,0 cm.Gewicht: 0,45 kg Teigportionierer 800ml | Ob in der Gastronomieküche, der Bäckerei oder Konditorei – Der Teigportionierer mit 800 ml Fassungsvermögen ermöglicht ein exaktes und sauberes Portionieren flüssiger Teige sowie kalter und warmer Soßen. | Eigenschaften: Einfache Reinigung • Füllmenge: 800 ml • Inklusive: Ständer • Material: Edelstahl • Dosieröffnung: Ø 8 mm | Maße: 14 x 26 x 240 cm. Gewicht: 0,45 kg
Weitere Informationen: | | Länge: | 14.00 cm | Breite: | 26.00 cm | Höhe: | 24.00 cm | Gewicht: | 0.50 kg | einzeln verpackt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 19,64* | € 27,00* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 19,67* | € 27,13* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 22,20* | € 30,48* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 22,96* | € 31,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|