Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Bartscher Waffeleisen 1BW160-101 | Eigenschaften:- | Maße: 28,5 x 47 x 24,5 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Waffeleisen 1BW160-101 | Eigenschaften:- | Maße: 28,5 x 47 x 24,5 cm.
Bartscher Waffeleisen 1BW160-101 | Eigenschaften:- | Maße: 28,5 x 47 x 24,5 cm.
Bartscher Waffeleisen 1BW160-101 | Eigenschaften:- | Maße: 28,5 x 47 x 24,5 cm.
Bartscher Waffeleisen 1BW160-101 | Eigenschaften:- | Maße: 28,5 x 47 x 24,5 cm.
Bartscher Waffeleisen 1BW160-101 | Eigenschaften:- | Maße: 28,5 x 47 x 24,5 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-380-4858
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     370175
EAN/GTIN:
     4015613735832
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffeleisen bartscher
waffelautomat
Bartscher Waffeleisen 1BW160-101 | Eigenschaften:- | Maße: 28,5 x 47 x 24,5 cm. Gewicht: 21,8 kg
Waffeleisen 1BW160-101 | Das Waffeleisen mit Brüsseler-Waffelform überzeugt durch die hohe Wärmeleitfähigkeit der gusseisernen Backplatten, die robuste Ausführung und die Leistungsstärke. Der separate Ein-/Ausschalter ermöglicht zudem eine unkomplizierte sowie bedarfsgerechte Nutzung. | Temperaturregelung: Thermostatisch ,Stufenlos • Ausführung Backplatte(n): Fest montiert • Anzahl Backeinheiten: 1 • Timer: Nein • Ein-/Ausschalter: Ja • Frequenz: 50/60 Hz • Temperaturbereich bis: 300 °C • Waffelgröße: 160 x 100 mm, Höhe 32 mm • Kontrollleuchte;Aufheizen ,Ein/Aus • Schutzart;IPX3 • Steuerung;Knebel • Inklusive;- • Waffelform;Brüsseler Waffel • Backplatten drehbar;Nein • Material;Edelstahl • Spannung;230 V • Material Backplatten;Gusseisen, emailliert • Temperaturbereich von;50 °C • Digital-Anzeige;Nein • Anschlusswert;2,2 kW • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 28,5 x 47 x 245 cm. Gewicht: 21,8 kg

Weitere Informationen:
Länge:
28.50 cm
Breite:
47.00 cm
Höhe:
24.50 cm
Gewicht:
21.80 kg
einzeln verpackt:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 342,50*
€ 403,60*
Frei Haus
ab € 355,66*
€ 415,52*
Frei Haus
ab € 360,56*
€ 424,32*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,45*
€ 443,61*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,60*
€ 480,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,25*
€ 473,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,32*
€ 444,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,44*
€ 432,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,50*
€ 407,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.