Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Heißluftofen AT90-MDI |Lüftergeschwindigkeit: 1 Stufe | Maße: 59,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Heißluftofen AT90-MDI |Lüftergeschwindigkeit: 1 Stufe | Maße: 59,5
Bartscher Heißluftofen AT90-MDI |Lüftergeschwindigkeit: 1 Stufe | Maße: 59,5
Bartscher Heißluftofen AT90-MDI |Lüftergeschwindigkeit: 1 Stufe | Maße: 59,5
Bartscher Heißluftofen AT90-MDI |Lüftergeschwindigkeit: 1 Stufe | Maße: 59,5
Bartscher Heißluftofen AT90-MDI |Lüftergeschwindigkeit: 1 Stufe | Maße: 59,5
Bartscher Heißluftofen AT90-MDI |Lüftergeschwindigkeit: 1 Stufe | Maße: 59,5
Artikel-Nr.:
     2813-380-4867
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A120796
EAN/GTIN:
     4015613712147
Suchbegriffe:
Heißluftbackofen
Heißluftofen
Konvektionsofen
Konvektomat
Bartscher Heißluftofen AT90-MDI |Lüftergeschwindigkeit: 1 Stufe | Maße: 59,5 x61,5 x 58,0 cm. Gewicht: 38,4 kg
Heißluftofen AT90-MDI | Eine gute Basis für wiederkehrende Garprozesse - über die beiden Regler mit Digital-Anzeige lassen sich die Temperatur und die Zeit exakt einstellen. Die 2 Motoren sorgen für eine gute Luftzirkulation und somit für beste Ergebnisse. | Lüftergeschwindigkeit: 1 Stufe • Anzahl Garprogramme: 1 • Temperaturregelung: Elektronisch ,in 1 °C-Schritten • LED-Anzeige: Ja • Kontrollleuchte: Ein/Aus ,Aufheizen • Serie: AT • Wasseranschluss: - • Ein-/Ausschalter: Nein • Thermostat: Ja • Anzahl Lüfter: 2 • Steuerung;MDI-Knebel • Eigenschaften;Knebel mit Digital-Anzeige für Temperatur und Zeit ,Mögliche Pausierung des Garprozesses über Temperaturregler ,Doppeltürverglasung ,Abgerundete Backkammer ,Auflageschienen herausnehmbar ,Signalton nach Ablauf der Zeit ,Memory-Funktion • Höhe Innen;350 mm • Aufheizzeit;Ca. 8 Minuten (150°C) • Anzahl Garphasen;1 • Anschlusswert;2,7 kW • Material;Edelstahl • Format Einschübe;438 x 315 mm • Spannung;230 V • Timer;Ja • Zeiteinstellung bis;120 Minute(n) • Inklusive;4 Bleche • Breite innen;460 mm • Schutzart;IPX3 • Anzahl Einschübe;4 • Innenbeleuchtung;Ja • Art der Einschübe;Quer • Temperaturbereich von;50 °C • Geräte-Anschluss;Steckerfertig • Temperaturbereich bis;300 °C • Abstand zwischen den Einschüben;70 mm • Funktionen;Umluft • Frequenz;50 Hz • Tiefe Innen;370 mm • Material Garraum;Emailliert • Zeiteinstellung von;0 Minute(n) • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 59,5 x 61,5 x 580 cm. Gewicht: 38,4 kg

Weitere Informationen:
Länge:
59.50 cm
Breite:
61.50 cm
Höhe:
58.00 cm
Gewicht:
38.40 kg
einzeln verpackt:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 464,84*
€ 558,80*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 463,33*
€ 559,40*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 491,41*
€ 592,25*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,40*
€ 665,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,11*
€ 661,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,14*
€ 626,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,51*
€ 602,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,33*
€ 551,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.