Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Crêpe-Backgerät 2CP400 |Temperaturbereich von: 50 °C | Maße: 86 x 51


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Crêpe-Backgerät 2CP400 |Temperaturbereich von: 50 °C | Maße: 86 x 51
Bartscher Crêpe-Backgerät 2CP400 |Temperaturbereich von: 50 °C | Maße: 86 x 51
Bartscher Crêpe-Backgerät 2CP400 |Temperaturbereich von: 50 °C | Maße: 86 x 51
Bartscher Crêpe-Backgerät 2CP400 |Temperaturbereich von: 50 °C | Maße: 86 x 51
Bartscher Crêpe-Backgerät 2CP400 |Temperaturbereich von: 50 °C | Maße: 86 x 51
Bartscher Crêpe-Backgerät 2CP400 |Temperaturbereich von: 50 °C | Maße: 86 x 51
Artikel-Nr.:
     2813-380-4871
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     104457
EAN/GTIN:
     4015613731742
Suchbegriffe:
Crepe-Maker
Crepemaker
Crêpes-Maker
elektro crepemaker
Bartscher Crêpe-Backgerät 2CP400 |Temperaturbereich von: 50 °C | Maße: 86 x 51 x24,5 cm. Gewicht: 40 kg
Crêpe-Backgerät 2CP400 | Die leistungsstarken Crêpeplatten aus Gusseisen stehen für eine gute Wärmeleitfähigkeit und eine robuste Ausführung. Zudem sind sie separat schaltbar und ermöglichen so eine bedarfsgerechte und unabhängige Nutzung. | Temperaturbereich von: 50 °C • Material Crêpeplatten: Gusseisen, teflonbeschichtet • Spannung: 2 x 230 V • Anschlusswert: 6 kW • Crêpeplatten getrennt regelbar: Ja • Temperaturregelung: Thermostatisch ,Stufenlos • Inklusive: 1 Teigverteiler • Ausführung Crêpeplatten: Fest montiert • Anzahl Crêpeplatten: 2 • Kontrollleuchte: Aufheizen ,Ein/Aus • Steuerung;Knebel • Frequenz;50/60 Hz • Ein-/Ausschalter;Ja • Material;Edelstahl • Durchmesser Crêpeplatten;400 mm • Betriebsart;Elektro • Temperaturbereich bis;300 °C • Wichtiger Hinweis;2 getrennte Steckdosen erforderlich• | Maße: 86 x 51 x 245 cm. Gewicht: 40 kg

Weitere Informationen:
Länge:
86.00 cm
Breite:
51.00 cm
Höhe:
24.50 cm
Gewicht:
40.00 kg
einzeln verpackt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crepe maker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 529,00*
€ 612,97*
Frei Haus
ab € 545,45*
€ 630,56*
Frei Haus
ab € 557,17*
€ 643,53*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 584,82*
€ 670,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,97*
€ 729,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,13*
€ 714,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,37*
€ 678,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,19*
€ 659,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,00*
€ 629,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.