Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Heißluftofen AT211-MDI |Lüftergeschwindigkeit: 1 Stufe | Maße: 70 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Heißluftofen AT211-MDI |Lüftergeschwindigkeit: 1 Stufe | Maße: 70 x
Bartscher Heißluftofen AT211-MDI |Lüftergeschwindigkeit: 1 Stufe | Maße: 70 x
Bartscher Heißluftofen AT211-MDI |Lüftergeschwindigkeit: 1 Stufe | Maße: 70 x
Bartscher Heißluftofen AT211-MDI |Lüftergeschwindigkeit: 1 Stufe | Maße: 70 x
Bartscher Heißluftofen AT211-MDI |Lüftergeschwindigkeit: 1 Stufe | Maße: 70 x
Bartscher Heißluftofen AT211-MDI |Lüftergeschwindigkeit: 1 Stufe | Maße: 70 x
Bartscher Heißluftofen AT211-MDI |Lüftergeschwindigkeit: 1 Stufe | Maße: 70 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-4875
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A120792
EAN/GTIN:
     4015613727349
Suchbegriffe:
Heißluftbackofen
Heißluftofen
Konvektionsofen
Konvektomat
Bartscher Heißluftofen AT211-MDI |Lüftergeschwindigkeit: 1 Stufe | Maße: 70 x 62,5x 54,0 cm. Gewicht: 42,2 kg
Heißluftofen AT211-MDI | Der AT211-MDI mit Einschüben im praktischen 1/1 GN-Format und robuster Edelstahl-Backkammer bietet die bewährten Features der AT-Serie. Für einen hohen Bedienkomfort sorgen die digitalen Knebel mit einer schnellen und unkomplizierten Regulierung von Temperatur und Zeit. | Lüftergeschwindigkeit: 1 Stufe • Anzahl Garprogramme: 1 • Temperaturregelung: Elektronisch ,in 1 °C-Schritten • LED-Anzeige: - • Kontrollleuchte: Ein/Aus ,Aufheizen • Serie: AT • Wasseranschluss: - • Ein-/Ausschalter: Ja • Thermostat: Ja • Anzahl Lüfter: 2 • Steuerung;MDI-Knebel • Eigenschaften;Knebel mit Digital-Anzeige für Temperatur und Zeit ,Mögliche Pausierung des Garprozesses über Temperaturregler ,Doppeltürverglasung ,Abgerundete Backkammer ,Auflageschienen herausnehmbar ,Signalton nach Ablauf der Zeit ,Memory-Funktion • Höhe Innen;350 mm • Aufheizzeit;Ca. 12 Minuten (150°C) • Anzahl Garphasen;1 • Anschlusswert;3 kW • Material;Edelstahl • Format Einschübe;1/1 GN • Spannung;230 V • Timer;Ja • Zeiteinstellung bis;120 Minute(n) • Inklusive;1 Rost ,1 GN-Behälter • Breite innen;565 mm • Schutzart;IPX3 • Anzahl Einschübe;4 • Innenbeleuchtung;Ja • Art der Einschübe;Quer • Temperaturbereich von;50 °C • Geräte-Anschluss;Steckerfertig • Temperaturbereich bis;300 °C • Abstand zwischen den Einschüben;70 mm • Funktionen;Umluft • Frequenz;50 Hz • Tiefe Innen;385 mm • Material Garraum;Edelstahl • Zeiteinstellung von;0 Minute(n) • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 70 x 62,5 x 540 cm. Gewicht: 42,2 kg

Weitere Informationen:
Länge:
70.00 cm
Breite:
62.50 cm
Höhe:
54.00 cm
Gewicht:
42.20 kg
einzeln verpackt:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 586,23*
€ 702,48*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 588,38*
€ 703,07*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 631,70*
€ 756,68*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,07*
€ 836,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,12*
€ 829,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,72*
€ 786,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,45*
€ 756,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,38*
€ 700,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.