Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Waffeleisen 2BW160-101 | Eigenschaften:- | Maße: 60 x 47 x 25,0 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Waffeleisen 2BW160-101 | Eigenschaften:- | Maße: 60 x 47 x 25,0 cm.
Bartscher Waffeleisen 2BW160-101 | Eigenschaften:- | Maße: 60 x 47 x 25,0 cm.
Bartscher Waffeleisen 2BW160-101 | Eigenschaften:- | Maße: 60 x 47 x 25,0 cm.
Bartscher Waffeleisen 2BW160-101 | Eigenschaften:- | Maße: 60 x 47 x 25,0 cm.
Bartscher Waffeleisen 2BW160-101 | Eigenschaften:- | Maße: 60 x 47 x 25,0 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-380-4883
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     370193
EAN/GTIN:
     4015613731735
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffeleisen bartscher
waffelautomat
Bartscher Waffeleisen 2BW160-101 | Eigenschaften:- | Maße: 60 x 47 x 25,0 cm. Gewicht: 44,5 kg
Waffeleisen 2BW160-101 | Das Waffeleisen mit 2 Backeinheiten in Brüsseler-Waffelform überzeugt nicht nur durch die hohe Wärmeleitfähigkeit der gusseisernen Backplatten, die robuste Ausführung und die Leistungsstärke. Die beiden separaten Ein-/Ausschalter ermöglichen zudem eine unkomplizierte sowie bedarfsgerechte Nutzung. | Backeinheiten getrennt regelbar: Ja • Temperaturregelung: Thermostatisch ,Stufenlos • Ausführung Backplatte(n): Fest montiert • Anzahl Backeinheiten: 2 • Timer: Nein • Ein-/Ausschalter: Ja • Frequenz: 50/60 Hz • Temperaturbereich bis: 300 °C • Waffelgröße;160 x 100 mm, Höhe 32 mm • Kontrollleuchte;Aufheizen ,Ein/Aus • Schutzart;IPX3 • Steuerung;Knebel • Inklusive;- • Waffelform;Brüsseler Waffel • Backplatten drehbar;Nein • Material;Edelstahl • Spannung;2 x 230 V • Material Backplatten;Gusseisen, emailliert • Temperaturbereich von;50 °C • Digital-Anzeige;Nein • Anschlusswert;4,4 kW • Wichtiger Hinweis;2 getrennte Steckdosen erforderlich • | Maße: 60 x 47 x 250 cm. Gewicht: 44,5 kg

Weitere Informationen:
Länge:
60.00 cm
Breite:
47.00 cm
Höhe:
25.00 cm
Gewicht:
44.50 kg
einzeln verpackt:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 605,58*
€ 697,06*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 617,23*
€ 709,76*
Frei Haus
ab € 646,28*
€ 739,68*
Frei Haus
ab € 659,32*
€ 754,67*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,76*
€ 844,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,12*
€ 830,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,39*
€ 791,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,00*
€ 768,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,23*
€ 734,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.