Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Buffetwagen, kalt, 6x 1/1 GN ++ DerBuffetwagen ist mit der


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Buffetwagen, kalt, 6x 1/1 GN ++ DerBuffetwagen ist mit der
Bartscher Buffetwagen, kalt, 6x 1/1 GN ++ DerBuffetwagen ist mit der
Bartscher Buffetwagen, kalt, 6x 1/1 GN ++ DerBuffetwagen ist mit der
Bartscher Buffetwagen, kalt, 6x 1/1 GN ++ DerBuffetwagen ist mit der
Artikel-Nr.:
     2813-380-4947
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     125524
EAN/GTIN:
     4015613745442
Suchbegriffe:
Buffetwagen
Bartscher Buffetwagen, kalt, 6x 1/1 GN ++ DerBuffetwagen ist mit der integrierten Beleuchtung,dem Hustenschutz
mit Ablagefunktion und Rollen für bequeme Transportmöglichkeiten optimal ausgestattet. ++ Temperaturbereich von: 2 °C ++ Beckengröße, GN-Format: 6 x 1/1 GN ++ Ablasshahn: Nein ++ Spannung: 230 V ++ Anzahl Becken: 2 ++ Beleuchtung: Am Hustenschutz ++ Anschlusswert: 0,507 kW ++ Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar ++ Farbe: Teak ++ Temperaturbereich bis: 10 °C ++ Hustenschutz: Ja ++ Eigenschaften: Arbeitsplatte aus Granit Rosa Porrino, Becken aus Edelstahl ++ Kühlmittel: R134a / 0,190 kg ++ Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage) ++ Nicht im Lieferumfang enthalten: GN-Behälter ++ Tiefe GN-Behälter max.: 150 mm ++ Kontrollleuchte: Ein/Aus ++ Kühlung: Statisch ++ Material: Holz ++ Frequenz: 50 Hz ++

Weitere Informationen:
Länge:
88.00 cm
Breite:
215.00 cm
Höhe:
137.00 cm
einzeln verpackt:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.482,14*
€ 1.713,66*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.286,64*
€ 2.565,08*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.565,08*
€ 3.052,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.535,44*
€ 3.017,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.403,94*
€ 2.860,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.335,86*
€ 2.779,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.286,64*
€ 2.721,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.