Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Ablauftisch DS-1200LI | Höhe Spritzschutz: 110 mm | Maße: 120 x 72 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Ablauftisch DS-1200LI | Höhe Spritzschutz: 110 mm | Maße: 120 x 72 x
Bartscher Ablauftisch DS-1200LI | Höhe Spritzschutz: 110 mm | Maße: 120 x 72 x
Bartscher Ablauftisch DS-1200LI | Höhe Spritzschutz: 110 mm | Maße: 120 x 72 x
Bartscher Ablauftisch DS-1200LI | Höhe Spritzschutz: 110 mm | Maße: 120 x 72 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-5000
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     109747
EAN/GTIN:
     4015613726588
Suchbegriffe:
Ablauftisch
Zulauftisch
ablauftisch links
zulauftisch

Bartscher Ablauftisch DS-1200LI | Höhe Spritzschutz: 110 mm | Maße: 120 x 72 x 850 cm. Gewicht: 21,8 kg
Ablauftisch DS-1200LI | Der 1,2 m breite Ablauftisch ist ausgelegt für den linksseitigen Anbau an die Bartscher Durchschubspülmaschinen DS. Ein Grundboden bietet Abstellfläche für Spülkörbe. | Höhe Spritzschutz: 110 mm • Höhenverstellbar bis: 930 • Mit Abfallschacht: Nein • Grundboden: Ja • Eigenschaften: Maße Grundboden: B 1.150 x T 500 mm • Mit Spüle: Nein • Spritzschutz: Ja • Montageseite an Spülmaschine: Links • Material: Edelstahl • Höhenverstellbar von: 860 • Höhenverstellbar;Ja | Maße: 120 x 72 x 850 cm. Gewicht: 21,8 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
72 cm
Breite:
120 cm
Höhe:
85 cm
Gewicht:
21.80 kg
Volumen:
0.23 Liter
Weitere Suchbegriffe: bartscher ablauftisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 511,95*
€ 613,50*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 552,27*
€ 665,33*
Frei Haus
ab € 628,54*
€ 754,34*
Frei Haus
ab € 644,54*
€ 770,58*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,33*
€ 791,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,65*
€ 786,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,39*
€ 744,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,04*
€ 711,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,27*
€ 657,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.