Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Dunstabzugshaube 900M-W1400, 140 x 90 x4,5 cm, Material: Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Dunstabzugshaube 900M-W1400, 140 x 90 x4,5 cm, Material: Edelstahl
Bartscher Dunstabzugshaube 900M-W1400, 140 x 90 x4,5 cm, Material: Edelstahl
Bartscher Dunstabzugshaube 900M-W1400, 140 x 90 x4,5 cm, Material: Edelstahl
Bartscher Dunstabzugshaube 900M-W1400, 140 x 90 x4,5 cm, Material: Edelstahl
Bartscher Dunstabzugshaube 900M-W1400, 140 x 90 x4,5 cm, Material: Edelstahl
Bartscher Dunstabzugshaube 900M-W1400, 140 x 90 x4,5 cm, Material: Edelstahl
Bartscher Dunstabzugshaube 900M-W1400, 140 x 90 x4,5 cm, Material: Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-380-5044
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     271149
EAN/GTIN:
     4015613738956
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
dunstabzug
Bartscher Dunstabzugshaube 900M-W1400, 140 x 90 x4,5 cm, Material: Edelstahl
Motorleistung: 145 W. Ausschnitt für den Motor: 233 x 200 mm. Schutzart: IP54. Regulierung Gebläse: Über externen Regler. Lampen (Anzahl + Watt): 1 x 8 W. Anschlusswert: 0,153 kW. Anzahl Gebläsemotoren/Abluftausgänge: 1. Beleuchtung: LED, Blendfrei eingebaut, Mit Fettschutzabdeckung. Spannung: 230 V. Betriebsart: Abluft. Montage-Art: Wand. Frequenz: 50-60 Hz. Luftdurchsatz max.: 1580 m³/h. Auf Anfrage lieferbar: Weitere Größen, Haube mit einer Tiefe von 1.100 mm, Deckenhauben. Anzahl Filter: 2. Material Filter: Edelstahl. Material: Edelstahl. Flammschutzfilter: Typ A. Wichtiger Hinweis: Inbetriebnahme nur mit zusätzlichem Regler möglich.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
90.00 cm
Breite:
140.00 cm
Höhe:
45.00 cm
Leistungsaufnahme:
153 Watt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 848,92*
€ 970,44*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 858,49*
€ 979,67*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 970,44*
€ 1.154,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 963,77*
€ 1.146,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 923,61*
€ 1.099,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 893,95*
€ 1.063,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 848,92*
€ 1.010,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.