Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Dunstabzugshaube 700-W1200, 120 x 70 x4,5 cm, Material: Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Dunstabzugshaube 700-W1200, 120 x 70 x4,5 cm, Material: Edelstahl
Bartscher Dunstabzugshaube 700-W1200, 120 x 70 x4,5 cm, Material: Edelstahl
Bartscher Dunstabzugshaube 700-W1200, 120 x 70 x4,5 cm, Material: Edelstahl
Bartscher Dunstabzugshaube 700-W1200, 120 x 70 x4,5 cm, Material: Edelstahl
Bartscher Dunstabzugshaube 700-W1200, 120 x 70 x4,5 cm, Material: Edelstahl
Bartscher Dunstabzugshaube 700-W1200, 120 x 70 x4,5 cm, Material: Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-380-5052
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     272127
EAN/GTIN:
     4015613739052
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
dunstabzugshaube 120cm
dunstabzug
Bartscher Dunstabzugshaube 700-W1200, 120 x 70 x4,5 cm, Material: Edelstahl
Schutzart: IP54. Lampen (Anzahl + Watt): 1 x 8 W. Anschlusswert: 0,008 kW. Beleuchtung: LED, Blendfrei eingebaut, Mit Fettschutzabdeckung. Spannung: 230 V. Betriebsart: Abluft. Montage-Art: Wand. Frequenz: 50-60 Hz. Luftdurchsatz max.: 1050 m³/h. Auf Anfrage lieferbar: Weitere Größen, Haube mit einer Tiefe von 1.100 mm, Deckenhauben. Anzahl Filter: 2. Material Filter: Edelstahl. Material: Edelstahl. Flammschutzfilter: Typ A.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
70.00 cm
Breite:
120.00 cm
Höhe:
45.00 cm
Leistungsaufnahme:
8 Watt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 537,29*
€ 635,77*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 541,57*
€ 641,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,77*
€ 756,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,51*
€ 745,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,20*
€ 705,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,92*
€ 681,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,29*
€ 639,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.