| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-380-5057 Herst.-Nr.: 271179 EAN/GTIN: 4015613738987 |
| |
|
| | |
| Bartscher Dunstabzugshaube 900M-W1700, 170 x 90 x4,5 cm, Material: Edelstahl Motorleistung: 145 W. Ausschnitt für den Motor: 233 x 200 mm. Schutzart: IP54. Regulierung Gebläse: Über externen Regler. Lampen (Anzahl + Watt): 1 x 8 W. Anschlusswert: 0,153 kW. Anzahl Gebläsemotoren/Abluftausgänge: 1. Beleuchtung: LED, Blendfrei eingebaut, Mit Fettschutzabdeckung. Spannung: 230 V. Betriebsart: Abluft. Montage-Art: Wand. Frequenz: 50-60 Hz. Luftdurchsatz max.: 1928 m³/h. Auf Anfrage lieferbar: Weitere Größen, Haube mit einer Tiefe von 1.100 mm, Deckenhauben. Anzahl Filter: 3. Material Filter: Edelstahl. Material: Edelstahl. Flammschutzfilter: Typ A. Wichtiger Hinweis: Inbetriebnahme nur mit zusätzlichem Regler möglich.
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl, weitere | Länge: | 90.00 cm | Breite: | 170.00 cm | Höhe: | 45.00 cm | Leistungsaufnahme: | 153 Watt |
|
| | |
| | | |
| |