Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Kombidämpfer Silversteam 5230M |Temperaturbereich bis: 280 °C | Maße:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Kombidämpfer Silversteam 5230M |Temperaturbereich bis: 280 °C | Maße:
Bartscher Kombidämpfer Silversteam 5230M |Temperaturbereich bis: 280 °C | Maße:
Bartscher Kombidämpfer Silversteam 5230M |Temperaturbereich bis: 280 °C | Maße:
Bartscher Kombidämpfer Silversteam 5230M |Temperaturbereich bis: 280 °C | Maße:
Bartscher Kombidämpfer Silversteam 5230M |Temperaturbereich bis: 280 °C | Maße:
Bartscher Kombidämpfer Silversteam 5230M |Temperaturbereich bis: 280 °C | Maße:
Bartscher Kombidämpfer Silversteam 5230M |Temperaturbereich bis: 280 °C | Maße:
Artikel-Nr.:
     2813-380-5114
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     116622
EAN/GTIN:
     4015613751900
Suchbegriffe:
Combidämpfer
Heißluftdämpfer
Kombi-Dämpfer
Kombidämpfer
Bartscher Kombidämpfer Silversteam 5230M |Temperaturbereich bis: 280 °C | Maße: 62 x 78 x67,5 cm. Gewicht: 57,2 kg
Kombidämpfer Silversteam 5230M | Der Bartscher Kombidämpfer der Serie Silversteam mit 5 Einschüben im 2/3 GN Format - Der ideale Partner in jeder Küche. Die manuelle Bedienung ermöglicht eine unkomplizierte, bedarfsgerechte Steuerung aller Garvorgänge. | Temperaturbereich bis: 280 °C • Anzahl Einschübe: 5 • Temperaturregelung: Stufenlos • Steuerung: Knebel • Wrasenabzug: Ja • Serie: Silversteam • Anzahl Lüfter: 1 • LED-Anzeige: Beschwadung ,Kerntemperatur ,Temperatur ,Zeit • Funktionen: Umluft ,Dämpfen ,Kombidämpfen ,Niedertemperaturgaren ,Reversierender Motorlauf (Lüfterräder) ,Dampferzeugung durch Direkteinspritzung • Geräte-Anschluss: Steckerfertig • Temperaturbereich von;50 °C • Format Einschübe;2/3 GN • Material;CNS 18/10 • Wasseranschluss;3/4" • USB-Anschluss;- • Zeiteinstellung bis;120 Minute(n) • Material Garraum;CNS 18/10 • Auf Anfrage lieferbar;- • Anzahl Garprogramme;1 • Eigenschaften;Abgerundete Backkammer ,Auflageschienen herausnehmbar ,Doppeltürverglasung ,LED-Beleuchtung in der Tür ,Steckerfertig • Innenbeleuchtung;Ja • Kerntemperaturfühler-Anschluss;Seitlich • Zeiteinstellung von;0 Minute(n) • Mit Reinigungssystem;Nein • Inklusive;1 Rost 2/3 GN ,1 Blech 2/3 GN ,1 Wasserzulaufschlauch • Anschlusswert;3,3 kW • Frequenz;50 Hz • Abstand zwischen den Einschüben;74 mm • Dauerbetrieb;Ja • Kontrollleuchte;Ein/Aus ,Temperatur • Rack-Control;Nein • Anzahl Garphasen;1 • Spannung;230 V • Lüftergeschwindigkeit;2 Stufen • Art der Einschübe;Quer • Betriebsart;Elektro • Wichtiger Hinweis;Ab Wasserhärte von 5° d.H empfehlen wir ausdrücklich die Vorschaltung eines geeigneten Wasserenthärters sowie ein Wasserdruck von maximal 3 bar | Maße: 62 x 78 x 675 cm. Gewicht: 57,2 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
62.00 cm
Breite:
78.00 cm
Höhe:
67.50 cm
Gewicht:
57.20 kg
Leistungsaufnahme:
3300 Watt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 2.300,34*
€ 2.470,26*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.388,77*
€ 2.543,40*
Frei Haus
ab € 2.450,12*
€ 2.610,79*
Frei Haus
ab € 2.505,32*
€ 2.666,34*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.470,26*
€ 2.939,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.443,35*
€ 2.907,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.364,46*
€ 2.813,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.325,84*
€ 2.767,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.300,34*
€ 2.737,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.