Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Waffeleisen MDI Lolly 600 |Eigenschaften: 1 Backeinheit mit 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Waffeleisen MDI Lolly 600 |Eigenschaften: 1 Backeinheit mit 6
Bartscher Waffeleisen MDI Lolly 600 |Eigenschaften: 1 Backeinheit mit 6
Bartscher Waffeleisen MDI Lolly 600 |Eigenschaften: 1 Backeinheit mit 6
Bartscher Waffeleisen MDI Lolly 600 |Eigenschaften: 1 Backeinheit mit 6
Bartscher Waffeleisen MDI Lolly 600 |Eigenschaften: 1 Backeinheit mit 6
Bartscher Waffeleisen MDI Lolly 600 |Eigenschaften: 1 Backeinheit mit 6
Bartscher Waffeleisen MDI Lolly 600 |Eigenschaften: 1 Backeinheit mit 6
Artikel-Nr.:
     2813-380-5134
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     370275
EAN/GTIN:
     4015613758268
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffeleisen bartscher
waffelautomat
Bartscher Waffeleisen MDI Lolly 600 |Eigenschaften: 1 Backeinheit mit 6 Lolly-Waffeln,rund | Maße: 36,5 x 38 x 25,0 cm.
Waffeleisen MDI Lolly 600 | Die perfekte „Waffel To-Go ;: Bis zu 6 Lolly-Waffeln lassen sich in nur einem Backvorgang produzieren. Mit dem praktischen Stiel lässt sich die Waffel einfach herausgeben und unterwegs unbeschwert genießen - saubere Hände für Groß und Klein. Die digitale Zeiteinstellung und der Timer sorgen für gleichbleibend gute Qualität. | Eigenschaften: 1 Backeinheit mit 6 Lolly-Waffeln, rund ,Signalton nach Ablauf der Zeit (0 - 9:30 Minuten) ,Memory-Funktion • Temperaturregelung: Elektronisch ,In 1 °C-Stufen• Ausführung Backplatte(n): Fest montiert • Anzahl Backeinheiten: 1 • Timer: Ja • Ein-/Ausschalter: Ja • Frequenz: 50/60 Hz • Temperaturbereich bis: 300 °C • Waffelgröße: 40 x 30 mm, Höhe 140 mm • Kontrollleuchte;Aufheizen ,Ein/Aus • Schutzart;IPX3 • Steuerung;MDI-Knebel • Inklusive;1 Auffangschale • Waffelform;Lolly, rund • Backplatten drehbar;Nein • Material;Edelstahl • Spannung;230 V • Material Backplatten;Aluminium ,Beschichtet • Temperaturbereich von;50 °C • Digital-Anzeige;Ja • Anschlusswert;1,8 kW • Wichtiger Hinweis;Lieferung ohne Spieße | Maße: 36,5 x 38 x 250 cm. Gewicht: 10,4 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
36.50 cm
Breite:
38.00 cm
Höhe:
25.00 cm
Gewicht:
10.40 kg
Leistungsaufnahme:
1800 Watt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 301,56*
€ 358,54*
Frei Haus
ab € 310,49*
€ 367,49*
Frei Haus
ab € 315,48*
€ 375,33*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,68*
€ 393,54*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,54*
€ 426,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,42*
€ 421,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,49*
€ 394,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,35*
€ 383,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,56*
€ 358,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.