Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Waffeleisen MDI 1BW-AL | Signalton nachAblauf der Zeit (0 - 9:30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Waffeleisen MDI 1BW-AL | Signalton nachAblauf der Zeit (0 - 9:30
Bartscher Waffeleisen MDI 1BW-AL | Signalton nachAblauf der Zeit (0 - 9:30
Bartscher Waffeleisen MDI 1BW-AL | Signalton nachAblauf der Zeit (0 - 9:30
Bartscher Waffeleisen MDI 1BW-AL | Signalton nachAblauf der Zeit (0 - 9:30
Bartscher Waffeleisen MDI 1BW-AL | Signalton nachAblauf der Zeit (0 - 9:30
Bartscher Waffeleisen MDI 1BW-AL | Signalton nachAblauf der Zeit (0 - 9:30
Bartscher Waffeleisen MDI 1BW-AL | Signalton nachAblauf der Zeit (0 - 9:30
Artikel-Nr.:
     2813-380-5135
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     370271
EAN/GTIN:
     4015613758220
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffeleisen bartscher
waffelautomat
Bartscher Waffeleisen MDI 1BW-AL | Signalton nachAblauf der Zeit (0 - 9:30 Minuten),Memory-Funktion | Maße: 30 x 45 x 25,0
Waffeleisen MDI 1BW-AL | Einfacher und übersichtlicher geht es nicht: Waffeleisen mit Knebelbedienung, Digital-Anzeige und Timer. Zu guter Letzt vervollständigt ein Signalton die besten Voraussetzungen für eine gleichbleibende Waffel-Qualität. | Eigenschaften: Signalton nach Ablauf der Zeit (0 - 9:30 Minuten) ,Memory-Funktion • Temperaturregelung: Elektronisch ,In 1 °C-Stufen• Ausführung Backplatte(n): Fest montiert • Anzahl Backeinheiten: 1 • Timer: Ja • Ein-/Ausschalter: Ja • Frequenz: 50/60 Hz • Temperaturbereich bis: 300 °C • Waffelgröße: 160 x 100 mm, Höhe 32 mm • Kontrollleuchte;Aufheizen ,Ein/Aus • Schutzart;IPX3 • Steuerung;MDI-Knebel • Inklusive;1 Auffangschale • Waffelform;Brüsseler Waffel • Backplatten drehbar;Nein • Material;Edelstahl • Spannung;230 V • Material Backplatten;Aluminium ,Beschichtet • Temperaturbereich von;50 °C • Digital-Anzeige;Ja • Anschlusswert;1,8 kW • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 30 x 45 x 250 cm. Gewicht: 10,4 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
30.00 cm
Breite:
45.00 cm
Höhe:
25.00 cm
Gewicht:
10.40 kg
Leistungsaufnahme:
1800 Watt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 294,67*
€ 349,54*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,29*
€ 359,93*
Frei Haus
ab € 310,49*
€ 367,49*
Frei Haus
ab € 316,57*
€ 375,33*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,54*
€ 415,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,94*
€ 412,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,12*
€ 385,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,34*
€ 375,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,67*
€ 350,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.