Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Klarspüler F10L | HACCP-konform: Ja |Maße: 22 x 19 x 31,0 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Klarspüler F10L | HACCP-konform: Ja |Maße: 22 x 19 x 31,0 cm.
Bartscher Klarspüler F10L | HACCP-konform: Ja |Maße: 22 x 19 x 31,0 cm.
Bartscher Klarspüler F10L | HACCP-konform: Ja |Maße: 22 x 19 x 31,0 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-380-5211
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     173272
EAN/GTIN:
     4015613767901
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirr-Glanztrockner
Klarspüler
Spülmaschinenklarspüler
klarspüler 10l
Bartscher Klarspüler F10L | HACCP-konform: Ja |Maße: 22 x 19 x 31,0 cm. Gewicht: 10,7 kg
Klarspüler F10L | Flüssiger Klarspüler für optimale Spülergebnisse - Geschirr, Besteck und Gläser werden streifenfrei, rückstandsfrei und geschmacksneutral klargetrocknet. Der Klarspüler eignet sich zudem bestens für Kombidämpfer mit Klarspülprogramm. | HACCP-konform: Ja • Anwendung: Anwendungskonzentrationen: In Abhängigkeit von der Wasserhärte 0,2 - 0,4 g pro Liter Klarspülwasser ,Bei Kombidämpfern alternativ nach Herstellerangaben in vorhandenen Klarspültank füllen ,Die Dosierung erfolgt über ein automatisches Dosiersystem ,Dosierung erfolgt nach ordnungsgemäßem Anschließen automatisch • Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen ,Haushaltsspülmaschinen ,Kombidämpfer mit Klarspülprogramm • Chlorfrei: Ja • Wichtiger Hinweis: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich ,Von Kindern fernhalten! • Phosphatfrei: Ja • Inhalt: 10 Liter • Ph-Wert: 2 • Eigenschaften: Aluminiumgeeignet ,Beste Materialverträglichkeit, speziell bei Dekor und Gläsern ,Geschmacksneutral ,Schonende und rückstandsfreie Reinigung von Geschirr, Besteck und Gläsern ,Selbsttätige, streifen- und rückstandsfreie Klartrocknung• Ausführung;Flüssig • Bestellmengeneinheit;1 Kanister • | Maße: 22 x 19 x 310 cm. Gewicht: 10,7 kg

Weitere Informationen:
Länge:
22.00 cm
Breite:
19.00 cm
Höhe:
31.00 cm
Gewicht:
10.70 kg
Weitere Suchbegriffe: klarspüler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,45*
€ 133,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,97*
€ 133,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,25*
€ 128,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,78*
€ 127,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,91*
€ 101,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.