Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Kleintopfring G-1KB 1K680 | Material:Edelstahl | Maße: 40 x 39 x 2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Kleintopfring G-1KB 1K680 | Material:Edelstahl | Maße: 40 x 39 x 2,5
Bartscher Kleintopfring G-1KB 1K680 | Material:Edelstahl | Maße: 40 x 39 x 2,5
Bartscher Kleintopfring G-1KB 1K680 | Material:Edelstahl | Maße: 40 x 39 x 2,5
Artikel-Nr.:
     2813-380-5219
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     105453
EAN/GTIN:
     4015613756806
Suchbegriffe:
Kleintopfring
Reduzierstern
reduzierstern
Bartscher Kleintopfring G-1KB 1K680 | Material:Edelstahl | Maße: 40 x 39 x 2,5 cm. Gewicht: 0,86kg
Kleintopfring G-1KB 1K680 | Der Kleintopfring ermöglicht den Einsatz auch von kleinerem Kochgeschirr auf dem Hockerkocher G-1KB 1K680. | Material: Edelstahl • Durchmesser Kochgeschirr: 175 - 230 mm | Maße: 40 x 39 x 25 cm. Gewicht: 0,86 kg

Weitere Informationen:
Länge:
40 cm
Breite:
39 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.90 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 14,49*
€ 20,03*
€ 5,46*
ab € 14,62*
€ 20,22*
€ 3,90*
ab € 16,62*
€ 22,89*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.