Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Öl- und Fettlöser F1L | HACCP-konform:Ja | Maße: 9 x 6,3 x 25,1 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Öl- und Fettlöser F1L | HACCP-konform:Ja | Maße: 9 x 6,3 x 25,1 cm.
Bartscher Öl- und Fettlöser F1L | HACCP-konform:Ja | Maße: 9 x 6,3 x 25,1 cm.
Bartscher Öl- und Fettlöser F1L | HACCP-konform:Ja | Maße: 9 x 6,3 x 25,1 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-380-5222
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     173276
EAN/GTIN:
     4015613773339
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger
Bartscher Öl- und Fettlöser F1L | HACCP-konform:Ja | Maße: 9 x 6,3 x 25,1 cm. Gewicht: 1 kg
Öl- und Fettlöser F1L | Der öl- und Fettlöser reinigt, versiegelt und verleiht lang anhaltenden Glanz dank Lotuseffekt. Für alle wasser- und alkalibeständigen Oberflächen, Böden und Geräte in Großküchen und Lebensmittel verarbeitenden Betrieben, sowie für Kaffeekannen und zudem geeignet zur Tauchreinigung von Geschirr, Besteck und Küchenutensilien. | HACCP-konform: Ja • Anwendung: Auftragen, einwirken lassen und gründlich abspülen oder mit feuchtem Tuch abwischen ,Bei Geräten, Arbeitsflächen, Kochstellen und starker Verschmutzung Reiniger unverdünnt verwenden ,Bei Verwendung auf größeren Flächen wie z. B. Böden je nach Verschmutzung mit Wasser verdünnen (Dosierempfehlung 100 ml bis 500 ml Reiniger auf 5 Liter Wasser) • Ausgelegt für: Abwaschbare Arbeitsflächen, Edelstahloberflächen ,Fliesenwände und -böden ,Hochwirksam gegen Beläge in Kaffeekannen ,Maschinen, Geräte • Chlorfrei: Ja • Wichtiger Hinweis: Restmengen bestimmungsgemäß entsorgen ,Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich ,Verpackung nur völlig restentleert in das Duale System einbringen ,Von Kindern fernhalten! • Phosphatfrei: Ja • Inhalt: 6 x 1 Liter • Ph-Wert: 10 • Eigenschaften: Entlastet den Fettabscheider durch schnelle Entemulgierung ,Gebrauchsfertig ohne Umfüllen ,Hervorragendes Öl-, Fett- und Rußlösevermögen ,Reinigt und versiegelt ,Verleiht lang anhaltenden Glanz dank Lotuseffekt • Ausführung;Flüssig • Bestellmengeneinheit;1 Karton (6 Flaschen) • | Maße: 9 x 6,3 x 251 cm. Gewicht: 1 kg

Weitere Informationen:
Länge:
9.00 cm
Breite:
6.30 cm
Höhe:
25.10 cm
Gewicht:
1.00 kg
Weitere Suchbegriffe: entfetter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.