Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Kombidämpferreiniger F10L |HACCP-konform: Ja | Maße: 23 x 20 x 31,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Kombidämpferreiniger F10L |HACCP-konform: Ja | Maße: 23 x 20 x 31,5
Bartscher Kombidämpferreiniger F10L |HACCP-konform: Ja | Maße: 23 x 20 x 31,5
Bartscher Kombidämpferreiniger F10L |HACCP-konform: Ja | Maße: 23 x 20 x 31,5
Artikel-Nr.:
     2813-380-5234
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     173279
EAN/GTIN:
     4015613767925
Bartscher Kombidämpferreiniger F10L |HACCP-konform: Ja | Maße: 23 x 20 x 31,5 cm.Gewicht: 11,5 kg
Kombidämpferreiniger F10L | Für Kombidämpfer mit integriertem Reinigungssystem - Der HACCP-konforme Reiniger löst problemlos Fett, Eiweiß sowie Angebranntes und ist rückstandsfrei abspülbar. | HACCP-konform: Ja • Anwendung: Automatische Dosierung aus Kanister ,Reiniger nach Empfehlung des Geräte-Herstellers an das automatische Dosiersystem des Kombidämpfers anschließen ,Automatische Dosierung aus Reinigertank ,Reiniger in den dafür vorgesehenen Reinigertank des Kombidämpfers einfüllen ,Nach ordnungsgemäßem Anschließen erfolgt die Dosierung• Ausgelegt für: Kombidämpfer mit automatischem Dosiersystem • Chlorfrei: Ja • Wichtiger Hinweis: Bei allen Oberflächen grundsätzlich zuerst auf Material-Verträglichkeit prüfen ,Restmengen bestimmungsgemäß entsorgen ,Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich ,Verpackung nur völlig restentleert in das Duale System einbringen ,Von Kindern fernhalten! • Phosphatfrei: Ja • Inhalt: 10 Liter • Ph-Wert: 13 • Eigenschaften: Gebrauchsfertig ohne Umfüllen ,Leicht und rückstandsfrei abspülbar ,Löst selbsttätig Fett, Eiweiß und Angebranntes • Ausführung;Flüssig • Bestellmengeneinheit;1 Kanister • | Maße: 23 x 20 x 315 cm. Gewicht: 11,5 kg

Weitere Informationen:
Länge:
23.00 cm
Breite:
20.00 cm
Höhe:
31.50 cm
Gewicht:
10.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,23*
€ 131,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,15*
€ 131,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,62*
€ 129,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,92*
€ 126,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,38*
€ 106,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.