Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Pommeswärmer 12-150 | Wärmequelle: Beheiztes Becken | Maße: 27 x 35 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Pommeswärmer 12-150 | Wärmequelle: Beheiztes Becken | Maße: 27 x 35 x
Bartscher Pommeswärmer 12-150 | Wärmequelle: Beheiztes Becken | Maße: 27 x 35 x
Bartscher Pommeswärmer 12-150 | Wärmequelle: Beheiztes Becken | Maße: 27 x 35 x
Bartscher Pommeswärmer 12-150 | Wärmequelle: Beheiztes Becken | Maße: 27 x 35 x
Bartscher Pommeswärmer 12-150 | Wärmequelle: Beheiztes Becken | Maße: 27 x 35 x
Bartscher Pommeswärmer 12-150 | Wärmequelle: Beheiztes Becken | Maße: 27 x 35 x
Bartscher Pommeswärmer 12-150 | Wärmequelle: Beheiztes Becken | Maße: 27 x 35 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-5246
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     A114002
EAN/GTIN:
     4015613739632
Suchbegriffe:
Frittenwanne
Pommes-Warmhaltegerät
Pommeswarmhaltegerät
Pommeswärmer

Bartscher Pommeswärmer 12-150 | Wärmequelle: Beheiztes Becken | Maße: 27 x 35 x 220 cm. Gewicht: 5,5 kg
Pommeswärmer 12-150 | Dieser Pommeswärmer findet auch in der kleinsten Küche seinen Platz. In dem beheizten Becken mit Abtropfblech werden Pommes-Frites warm und kross gehalten. Die optional erhältliche Wärmelampe ist bestens für eine Montage an den Pommeswärmer ausgelegt und kann so auch zusätzlich Wärme von oben abgeben. | Wärmequelle: Beheiztes Becken • Typ: Tischgerät • Frequenz: 50-60 Hz • Kontrollleuchte: In Betrieb ,Heizen • Anschlusswert: 0,35 kW • Spannung: 230 V • Ein-/Ausschalter: Ja • Tiefe Becken: 150 mm • Beckengröße, GN-Format: 1/2 GN • Inklusive: 1 Abtropfblech, herausnehmbar • Material;Edelstahl • Serie;- • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 27 x 35 x 220 cm. Gewicht: 5,5 kg

Weitere Informationen:
Länge:
35 cm
Breite:
27 cm
Höhe:
22 cm
Gewicht:
5.50 kg
Volumen:
0.05 Liter
Weitere Suchbegriffe: frittenwanne bartscher, frittenwanne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 178,74*
€ 215,45*
Frei Haus
ab € 180,40*
€ 216,84*
Frei Haus
ab € 185,05*
€ 223,44*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,45*
€ 256,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,21*
€ 254,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,66*
€ 248,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,80*
€ 244,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,74*
€ 212,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.