Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Kaffeevollautomat Easy Black 250 |Display-Anzeige: Programme ,Status


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Kaffeevollautomat Easy Black 250 |Display-Anzeige: Programme ,Status
Bartscher Kaffeevollautomat Easy Black 250 |Display-Anzeige: Programme ,Status
Bartscher Kaffeevollautomat Easy Black 250 |Display-Anzeige: Programme ,Status
Bartscher Kaffeevollautomat Easy Black 250 |Display-Anzeige: Programme ,Status
Bartscher Kaffeevollautomat Easy Black 250 |Display-Anzeige: Programme ,Status
Bartscher Kaffeevollautomat Easy Black 250 |Display-Anzeige: Programme ,Status
Bartscher Kaffeevollautomat Easy Black 250 |Display-Anzeige: Programme ,Status
Artikel-Nr.:
     2813-380-5254
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     190080
EAN/GTIN:
     4015613760070
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Bartscher Kaffeevollautomat Easy Black 250 |Display-Anzeige: Programme ,Status ,Wartungsinfo,Fehlermeldungen | 30 x 50 x 36,0
Kaffeevollautomat Easy Black 250 | Zuverlässige, leistungsstarke Technik im kompakten, ansprechenden Design. Mit dem 250 Gramm Bohnenbehälter lädt der Easy Black 250 zum Genuss von Kaffee, Espresso und Cappuccino in Restaurants oder im Privatbereich ein. | Display-Anzeige: Programme ,Status ,Wartungsinfo ,Fehlermeldungen • Drucksystem: Kolbendruck • Eigenschaften: Wahlschalter für heiße Milch oder Milchschaum • Spannung: 230 V • Entkalkungssignal: Ja • Anzahl Bohnenbehälter: 1 • Bohnen-/Toppingbehälter abschließbar: Nein • Milchzufuhr: Extern über Schlauch • Milchaufschäumer: Ja • Material Mahlwerk: Stahl • Automatische Abschaltung;Ja • Auslauf höhenverstellbar;80 - 115 mm • Steuerung;Elektronisch • Tassenzähler;Pro Programm und insgesamt• Inhalt Wassertank;1,8 Liter • Farbe;Schwarz ,Silber • Ein-/Ausschalter;Ja • Material;Kunststoff • Leistung max.;40 Tassen à 120 ml / Stunde• Füllstandsanzeige;Ja • Pumpendruck;19 bar • Reinigungsprogramm;Ja • Inhalt Restebehälter;Ca. 15 Tassen • Anschlusswert;1,4 kW • Einstellmöglichkeiten;Mahlgrad 5-stufig ,Kaffeedosierung ,Wassermenge ,Wassertemperatur • USB-Anschluss;Nein • Inhalt Bohnenbehälter;250 g g • Wassertank abnehmbar;Ja • Programme;4, vorprogrammiert, Parameter veränderbar • Kontrollleuchte;Ein/Aus • Inklusive;1 Milchschlauch, 33 cm ,1 Kaffeelöffel • Mindest-Aufbrühmenge;25 ml • Heiße-Milch-Funktion;Ja • Heißwasserfunktion;Nein • 2-Tassen-Funktion;Ja • Frequenz;50/60 Hz • Ausführung;Vollautomat | Maße: 30 x 50 x 360 cm. Gewicht: 11,5 kg

Weitere Informationen:
Länge:
30 cm
Breite:
50 cm
Höhe:
36 cm
Gewicht:
11.50 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Volumen:
1.80 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 697,54*
€ 799,47*
Frei Haus
ab € 703,96*
€ 806,65*
Frei Haus
ab € 722,30*
€ 822,54*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 800,90*
€ 905,32*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,47*
€ 951,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 785,85*
€ 935,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,79*
€ 895,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,14*
€ 868,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 697,54*
€ 830,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.