| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-380-5260 Herst.-Nr.: A1515002 EAN/GTIN: 4015613708850 |
| |
|
| | |
| Bartscher Salamander 401-1Z-W | Fettauffangbehälter: Ja | Maße: 61 x 30,5 x 280 cm. Gewicht: 14 kg Salamander 401-1Z-W | Der Salamander mit höhenverstellbarem Grillrost ist mit 1 Heizzone ausgestattet, die über einen Timer bis zu 15 Minuten aktiviert werden kann. Mit den rückseitigen Aufhängungen ist der 401-1Z-W als Auftischgerät nutzbar oder zur Wandmontage an feuerfesten Wandoberflächen geeignet. | Fettauffangbehälter: Ja • Grillrost höhenverstellbar: Ja • Warmhaltefunktion: Nein • Manuelle Zeiteinstellung: Ja • Spannung: 230 V • Wärmequelle: Infrarot-Strahlungsheizkörper • Digital-Anzeige: Nein • Heizzonen getrennt regelbar: Nein • Material: Edelstahl • Energieregelung: Simmerstat • Anzahl Heizelemente;1 • Automatische Einschaltfunktion;Nein • Anschlusswert;2 kW • Breite Grillrost;447 mm • Inklusive;1 Rost • Tiefe Grillrost;250 mm • Kontrollleuchte;Aufheizen • Frequenz;50 Hz • Leistungsregulierung;Dauerbetrieb ,Stufenlos • Steuerung;Knebel • Anzahl Heizzonen;1 • Geräte-Anschluss;Steckerfertig • Eigenschaften;Geeignet als Auftischgerät und zur Wandmontage ,Aufhängungen für Wandmontage an der Geräte-Rückseite • Heizelement höhenverstellbar;Nein • Wichtiger Hinweis;Wandmontage nur an feuerfesten Wandoberflächen möglich | Maße: 61 x 30,5 x 280 cm. Gewicht: 14 kg
Weitere Informationen: | | Länge: | 31 cm | Breite: | 61 cm | Höhe: | 28 cm | Gewicht: | 14.00 kg | Volumen: | 0.09 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 212,84* | € 260,21* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 214,70* | € 263,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 220,16* | € 268,68* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 272,07* | € 329,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|