Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Crêpe-Backgerät 2CP400G |Temperaturbereich von: 150 °C | Maße: 85 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Crêpe-Backgerät 2CP400G |Temperaturbereich von: 150 °C | Maße: 85 x
Bartscher Crêpe-Backgerät 2CP400G |Temperaturbereich von: 150 °C | Maße: 85 x
Bartscher Crêpe-Backgerät 2CP400G |Temperaturbereich von: 150 °C | Maße: 85 x
Bartscher Crêpe-Backgerät 2CP400G |Temperaturbereich von: 150 °C | Maße: 85 x
Bartscher Crêpe-Backgerät 2CP400G |Temperaturbereich von: 150 °C | Maße: 85 x
Bartscher Crêpe-Backgerät 2CP400G |Temperaturbereich von: 150 °C | Maße: 85 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-5279
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     1043623
EAN/GTIN:
     4015613746890
Suchbegriffe:
Crepe-Maker
Crepemaker
Crêpes-Maker
crepe maker
Bartscher Crêpe-Backgerät 2CP400G |Temperaturbereich von: 150 °C | Maße: 85 x 52 x23,0 cm. Gewicht: 30,4 kg
Crêpe-Backgerät 2CP400G | Gusseiserne Crêpeplatten sind die beste Voraussetzung für das Gelingen eines hauchdünnen, leicht gebräunten und saftigen Crêpe. Auf den beiden beschichteten 40 cm großen Platten können die Crêpes mit 2 verschiedenen Leistungsstufen bei einfachster Bedienung produziert werden. | Temperaturbereich von: 150 °C • Zündsicherung: Nein • Zünd-Art: Elektronische Zündung mit Batterie • Material Crêpeplatten: Gusseisen, emailliert • Nicht im Lieferumfang enthalten: 1 Batterie, AA ,Gas-Anschluss-Set • Pilotflamme: Nein • Regeldruck: 20 mbar • Gasbrenner: Einkreis-Sternbrenner-Kombination• Anschlusswert: 6 kW • Temperaturregelung: 2 Stufen • Inklusive;- • Ausführung Crêpeplatten;Fest montiert • Gas-Art;Erdgas H ,Flüssiggasdüsen sind beigelegt • Anzahl Crêpeplatten;2 • Steuerung;Knebel • Ein-/Ausschalter;Nein • Crêpeplatten getrennt regelbar;Ja • Material;Edelstahl • Durchmesser Crêpeplatten;400 mm • Gas-Absperrhahn;Ja • Betriebsart;Gas • Temperaturbereich bis;300 °C • Wichtiger Hinweis;Ausschließlich im gut belüfteten Raum und Außenbereich einsetzbar | Maße: 85 x 52 x 230 cm. Gewicht: 30,4 kg

Weitere Informationen:
Länge:
85.00 cm
Breite:
52.00 cm
Höhe:
23.00 cm
Gewicht:
30.40 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 585,27*
€ 693,17*
Frei Haus
ab € 595,67*
€ 697,36*
Frei Haus
ab € 610,78*
€ 712,32*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,17*
€ 824,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,48*
€ 805,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 673,01*
€ 800,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,65*
€ 770,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,98*
€ 742,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,27*
€ 696,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.