Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Kühlaufsatz GL4-1501 | HöheGlasaufsatz: 195 mm | Maße: 150 x 33,5 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Kühlaufsatz GL4-1501 | HöheGlasaufsatz: 195 mm | Maße: 150 x 33,5 x
Bartscher Kühlaufsatz GL4-1501 | HöheGlasaufsatz: 195 mm | Maße: 150 x 33,5 x
Bartscher Kühlaufsatz GL4-1501 | HöheGlasaufsatz: 195 mm | Maße: 150 x 33,5 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-5288
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     110272
EAN/GTIN:
     4015613773469
Suchbegriffe:
Aufsatzkühlvitrine
Buffetvitrinen-Aufsatz
Kühlaufsatz
Kühlvitrinenaufsatz
Bartscher Kühlaufsatz GL4-1501 | HöheGlasaufsatz: 195 mm | Maße: 150 x 33,5 x 45,9 cm.Gewicht: 41,5 kg
Kühlaufsatz GL4-1501 | Hygienisch und sauber - Glasaufsatz als Hustenschutz | Höhe Glasaufsatz: 195 mm • Frequenz: 50 Hz • Temperaturbereich bis: 10 °C • Klimaklasse: N • Tiefe Glasaufsatz: 330 mm • Digital-Anzeige: Ja • Temperaturbereich von: 0 °C • Frontscheibe: Abgekantet • Automatische Abtaufunktion: Ja • Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage) • Nicht im Lieferumfang enthalten;GN-Behälter • Kontrollleuchte;Ein/Aus • Temperaturregelung;Digital • Eigenschaften;Kälteaggregat mit Kühlwanne • Material;Chromnickelstahl ,Glas • Spannung;230 V • Kühlung;Statisch • Steuerung;Elektronisch ,Knopf • Kühlmittel;R290 / 0,030 kg • Ausführung;Mit Glasaufsatz • Glasaufsatz Ausführung Rückseite;Offen • Inklusive;4 Stege: Länge 181 mm, Breite 25 mm ,6 Stege: Länge 264 mm, Breite 25 mm • Anschlusswert;0,174 kW • Beleuchtung;- • Breite Glasaufsatz;1490 mm • Art der Verglasung;1-fach-Verglasung • Ein-/Ausschalter;Ja • Sicherheitsglas;Ja • Tiefe GN-Behälter max.;150 mm • Aufnahmefähigkeit GN;7 x 1/4 GN • Tauwasserverdunstung;Ja | Maße: 150 x 33,5 x 459 cm. Gewicht: 41,5 kg

Weitere Informationen:
Länge:
150.00 cm
Breite:
33.50 cm
Höhe:
45.90 cm
Gewicht:
38.80 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 648,13*
€ 761,21*
Frei Haus
ab € 654,61*
€ 765,40*
Frei Haus
ab € 665,32*
€ 781,85*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,21*
€ 905,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 755,01*
€ 898,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,51*
€ 865,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,27*
€ 832,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,13*
€ 771,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.