Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Kühlaufsatz GL4-2001 | HöheGlasaufsatz: 195 mm | Maße: 200 x 33,5 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Kühlaufsatz GL4-2001 | HöheGlasaufsatz: 195 mm | Maße: 200 x 33,5 x
Bartscher Kühlaufsatz GL4-2001 | HöheGlasaufsatz: 195 mm | Maße: 200 x 33,5 x
Bartscher Kühlaufsatz GL4-2001 | HöheGlasaufsatz: 195 mm | Maße: 200 x 33,5 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-5293
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     110274
EAN/GTIN:
     4015613773506
Suchbegriffe:
Aufsatzkühlvitrine
Buffetvitrinen-Aufsatz
Kühlaufsatz
Kühlvitrinenaufsatz
Bartscher Kühlaufsatz GL4-2001 | HöheGlasaufsatz: 195 mm | Maße: 200 x 33,5 x 45,9 cm.Gewicht: 43,5 kg
Kühlaufsatz GL4-2001 | Hygienisch und sauber - Glasaufsatz als Hustenschutz | Höhe Glasaufsatz: 195 mm • Frequenz: 50 Hz • Temperaturbereich bis: 10 °C • Klimaklasse: N • Tiefe Glasaufsatz: 330 mm • Digital-Anzeige: Ja • Temperaturbereich von: 0 °C • Frontscheibe: Abgekantet • Automatische Abtaufunktion: Ja • Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage) • Nicht im Lieferumfang enthalten;GN-Behälter • Kontrollleuchte;Ein/Aus • Temperaturregelung;Digital • Eigenschaften;Kälteaggregat mit Kühlwanne • Material;Chromnickelstahl ,Glas • Spannung;230 V • Kühlung;Statisch • Steuerung;Elektronisch ,Knopf • Kühlmittel;R290 / 0,033 kg • Ausführung;Mit Glasaufsatz • Glasaufsatz Ausführung Rückseite;Offen • Inklusive;4 Stege: Länge 181 mm, Breite 25 mm ,9 Stege: Länge 264 mm, Breite 25 mm • Anschlusswert;0,194 kW • Beleuchtung;- • Breite Glasaufsatz;1990 mm • Art der Verglasung;1-fach-Verglasung • Ein-/Ausschalter;Ja • Sicherheitsglas;Ja • Tiefe GN-Behälter max.;150 mm • Aufnahmefähigkeit GN;10 x 1/4 GN • Tauwasserverdunstung;Ja | Maße: 200 x 33,5 x 459 cm. Gewicht: 43,5 kg

Weitere Informationen:
Länge:
200.00 cm
Breite:
33.50 cm
Höhe:
45.90 cm
Gewicht:
43.50 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 793,00*
€ 916,48*
Frei Haus
ab € 819,39*
€ 944,06*
Frei Haus
ab € 839,47*
€ 964,46*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 916,48*
€ 1.090,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 910,61*
€ 1.083,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 873,97*
€ 1.040,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,94*
€ 1.003,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 793,00*
€ 943,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.