| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-380-5324 Herst.-Nr.: 2851051 EAN/GTIN: 4015613767482 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bartscher Gasherd 70040 | Gas-Art: Erdgas H (20mbar) ,Flüssiggasdüsen (50 mbar) und ErdgasdüsenL (20 mbar) | Maße: 80 x 70 x 85,0 cm. Gasherd 70040 | Gas-Art: Erdgas H (20 mbar) ,Flüssiggasdüsen (50 mbar) und Erdgasdüsen L (20 mbar) sind beigelegt • Pilotflamme: Ja • Füße höhenverstellbar: Ja • Art der Kochstellen: Gas • Höhe Unterbau: 470 mm • Größe Kochstellen: 330 x 270 mm • Tiefe Unterbau: 610 mm • Höhenverstellbar bis: 900 mm • Typ: Standgerät • Anzahl Kochstellen;4 • Breite Unterbau;799 mm • Zünd-Art;Manuelle Zündung • Eigenschaften;Gusseisenroste ,Brennmulden mit herausnehmbarer Auffangschale • Gasbrenner;Zweikreisbrenner • Verteilung Kochstellen;2 x 6,2 kW, 2 x 8,5 kW • Betriebsart;Gas • Höhenverstellbar von;850 mm • Material;CNS 18/10 • Serie;700 • Unterbau-Art;Offen • Anschlusswert;29,4 kW • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 80 x 70 x 850 cm. Gewicht: 58 kg
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 80.00 cm | Breite: | 70.00 cm | Höhe: | 85.00 cm | Gewicht: | 58.00 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |