Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Kippbratpfanne 700 E51LHK | Frequenz: 50 Hz | Maße: 78 x 76 x 900 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Kippbratpfanne 700 E51LHK | Frequenz: 50 Hz | Maße: 78 x 76 x 900 cm.
Bartscher Kippbratpfanne 700 E51LHK | Frequenz: 50 Hz | Maße: 78 x 76 x 900 cm.
Bartscher Kippbratpfanne 700 E51LHK | Frequenz: 50 Hz | Maße: 78 x 76 x 900 cm.
Bartscher Kippbratpfanne 700 E51LHK | Frequenz: 50 Hz | Maße: 78 x 76 x 900 cm.
Bartscher Kippbratpfanne 700 E51LHK | Frequenz: 50 Hz | Maße: 78 x 76 x 900 cm.
Bartscher Kippbratpfanne 700 E51LHK | Frequenz: 50 Hz | Maße: 78 x 76 x 900 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-380-5371
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     286681
EAN/GTIN:
     4015613776965
Suchbegriffe:
Kippbratpfanne
kippbratpfanne elektro
kippbratpfanne
bartscher kippbratpfanne

Bartscher Kippbratpfanne 700 E51LHK | Frequenz: 50 Hz | Maße: 78 x 76 x 900 cm. Gewicht: 109,4 kg
Kippbratpfanne 700 E51LHK | Frequenz: 50 Hz • Material Tiegel: Edelstahl ,Duplex-Boden • Nutzinhalt: 52 Liter • Höhe Tiegel: 190 mm • Geräte-Anschluss: 3 NAC • Wasseranschluss: 3/4" • Serie: 700 • Inhalt: 60 Liter • Höhenverstellbar von: 850 mm • Material: CNS 18/10 • Breite Tiegel;670 mm • Eigenschaften;Aufklappbarer Scharnierdeckel • Spannung;400 V • Kontrollleuchte;Aufheizen ,Ein/Aus • Höhenverstellbar bis;900 mm • Anschlusswert;10 kW • Kippvorrichtung;Manuell • Temperaturbereich von;50 °C • Füße höhenverstellbar;Ja • Tiefe Tiegel;400 mm • Wassereinlaufhahn;Ja • Betriebsart;Elektro • Temperaturbereich bis;300 °C | Maße: 78 x 76 x 900 cm. Gewicht: 109,4 kg

Weitere Informationen:
Länge:
76 cm
Breite:
78 cm
Höhe:
90 cm
Gewicht:
109.40 kg
Volumen:
0.78 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 4.534,97*
€ 4.798,02*
Frei Haus
ab € 4.818,85*
€ 5.119,64*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.798,02*
€ 5.709,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.758,35*
€ 5.662,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.602,85*
€ 5.477,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.534,97*
€ 5.396,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.