Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Kippbratpfanne 700 E51LEK | Frequenz: 50 Hz | Maße: 80 x 74 x 920 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Kippbratpfanne 700 E51LEK | Frequenz: 50 Hz | Maße: 80 x 74 x 920 cm.
Bartscher Kippbratpfanne 700 E51LEK | Frequenz: 50 Hz | Maße: 80 x 74 x 920 cm.
Bartscher Kippbratpfanne 700 E51LEK | Frequenz: 50 Hz | Maße: 80 x 74 x 920 cm.
Bartscher Kippbratpfanne 700 E51LEK | Frequenz: 50 Hz | Maße: 80 x 74 x 920 cm.
Bartscher Kippbratpfanne 700 E51LEK | Frequenz: 50 Hz | Maße: 80 x 74 x 920 cm.
Bartscher Kippbratpfanne 700 E51LEK | Frequenz: 50 Hz | Maße: 80 x 74 x 920 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-380-5373
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     286613
EAN/GTIN:
     4015613776972
Suchbegriffe:
Kippbratpfanne
kippbratpfanne elektro
kippbratpfanne
bartscher kippbratpfanne

Bartscher Kippbratpfanne 700 E51LEK | Frequenz: 50 Hz | Maße: 80 x 74 x 920 cm. Gewicht: 107 kg
Kippbratpfanne 700 E51LEK | Frequenz: 50 Hz • Material Tiegel: Edelstahl ,Duplex-Boden • Nutzinhalt: 52 Liter • Höhe Tiegel: 190 mm • Geräte-Anschluss: 3 NAC • Wasseranschluss: 3/4" • Serie: 700 • Inhalt: 60 Liter • Höhenverstellbar von: 850 mm • Material: CNS 18/10 • Breite Tiegel;670 mm • Eigenschaften;Aufklappbarer Scharnierdeckel • Spannung;400 V • Kontrollleuchte;Aufheizen ,Ein/Aus • Höhenverstellbar bis;900 mm • Anschlusswert;10,25 kW • Kippvorrichtung;Elektromotorisch • Temperaturbereich von;50 °C • Füße höhenverstellbar;Ja • Tiefe Tiegel;400 mm • Wassereinlaufhahn;Ja • Betriebsart;Elektro • Temperaturbereich bis;300 °C | Maße: 80 x 74 x 920 cm. Gewicht: 107 kg

Weitere Informationen:
Länge:
74 cm
Breite:
80 cm
Höhe:
92 cm
Gewicht:
107.00 kg
Volumen:
0.79 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 4.720,31*
€ 4.969,35*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.904,31*
€ 5.169,11*
Frei Haus
ab € 5.029,81*
€ 5.306,02*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.969,35*
€ 5.913,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.931,38*
€ 5.868,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.783,60*
€ 5.692,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.720,31*
€ 5.617,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.