Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Toaster TBRB20 | Kontrollleuchte:Auftauen ,Aufwärmen ,Bagel toasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Toaster TBRB20 | Kontrollleuchte:Auftauen ,Aufwärmen ,Bagel toasten
Bartscher Toaster TBRB20 | Kontrollleuchte:Auftauen ,Aufwärmen ,Bagel toasten
Bartscher Toaster TBRB20 | Kontrollleuchte:Auftauen ,Aufwärmen ,Bagel toasten
Bartscher Toaster TBRB20 | Kontrollleuchte:Auftauen ,Aufwärmen ,Bagel toasten
Bartscher Toaster TBRB20 | Kontrollleuchte:Auftauen ,Aufwärmen ,Bagel toasten
Bartscher Toaster TBRB20 | Kontrollleuchte:Auftauen ,Aufwärmen ,Bagel toasten
Bartscher Toaster TBRB20 | Kontrollleuchte:Auftauen ,Aufwärmen ,Bagel toasten
Artikel-Nr.:
     2813-380-5395
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     100373
EAN/GTIN:
     4015613808789
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
bartscher toaster
Bartscher Toaster TBRB20 | Kontrollleuchte:Auftauen ,Aufwärmen ,Bagel toasten ,Toasten |Maße: 34 x 21,5 x 22,0 cm.
Toaster TBRB20 | Vielseitige Funktionen für das Frühstücksbuffet: Auftauen, Aufwärmen und Toasten von Toast, Sandwichtoast und Brötchen - auch das einseitige Toasten von Bageln ist möglich. | Kontrollleuchte: Auftauen ,Aufwärmen ,Bagel toasten ,Toasten • Funktionen: Auftauen ,Aufwärmen ,Einseitiges Toasten (Bagel) ,Toasten • Anschlusswert: 0,88 kW • Spannung: 230 V • Anzahl Schlitze: 2 • Anzahl Bräunungsstufen: 6 • Inklusive: 1 Brötchenaufsatz, abnehmbar • Ausführung: Schlitztoaster • Ausgelegt für: Bagel ,Brötchen ,Toast • Krümelschublade(n);1 ,Herausnehmbar • Bedienung;1 Bedienfeld für 2 Schlitze • Frequenz;50/60 Hz • Steuerung;Hebel ,Knebel ,Knopf • Abbruch-Taste;Ja • Material;Edelstahl ,Gebürstet • Schlitzgröße;140 x 35 mm • Wichtiger Hinweis;-• | Maße: 34 x 21,5 x 220 cm. Gewicht: 1,4 kg

Weitere Informationen:
Länge:
34.00 cm
Breite:
21.50 cm
Höhe:
22.00 cm
Gewicht:
1.40 kg
Weitere Suchbegriffe: toaster
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 33,04*
€ 41,54*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,43*
€ 41,92*
€ 5,00*
ab € 34,25*
€ 42,72*
€ 3,90*
ab € 35,16*
€ 43,91*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 37,52*
€ 46,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.