Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Wasserenthärtungsanlage WEH1600 |Anschlusswert: 0,006 kW | Maße: 25,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Wasserenthärtungsanlage WEH1600 |Anschlusswert: 0,006 kW | Maße: 25,5
Bartscher Wasserenthärtungsanlage WEH1600 |Anschlusswert: 0,006 kW | Maße: 25,5
Bartscher Wasserenthärtungsanlage WEH1600 |Anschlusswert: 0,006 kW | Maße: 25,5
Artikel-Nr.:
     2813-380-5427
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     109952
EAN/GTIN:
     4015613797762
Suchbegriffe:
Geschirrspüler-Enthärtungsanlage
Spülmaschinen-Enthärtungsanlage
Wasseraufbereitungsanlage
Wasserenthärtungsanlage
Bartscher Wasserenthärtungsanlage WEH1600 |Anschlusswert: 0,006 kW | Maße: 25,5 x 40 x 42,0cm. Gewicht: 8,6 kg
Wasserenthärtungsanlage WEH1600 | Die Wasserenthärtungsanlage bietet Schutz vor Verkalkung für gewerbliche Spülmaschinen und optimiert Spülergebnisse durch weniger Kalkablagerungen auf dem Spülgut. Dank des weicheren Wassers wird der Verbrauch von Reinigungsmitteln minimiert. | Anschlusswert: 0,006 kW • Einstellmöglichkeiten: Soledosierung ,Uhrzeit ,Zeitgesteuerte Regeneration • Wasserzulauftemperatur von: 5 °C • Spannung: 230 V • Frequenz: 50/60 Hz • Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen • Regenerationsdauer: 95 Min. • Farbe: Weiß • Anschlusskapazität: 1 Gerät • Regeneration: Zeitraum • Salzverbrauch;0,96 kg / Regeneration• Leistungskapazität;1.600 Liter / Tag bei 10° d (Gesamthärte) • Material;Kunststoff • Wasseranschluss;3/4" • Wasserzulauftemperatur bis;35 °C • Digital-Anzeige;Ja • Salzvorrat Soletank;10 kg • Betriebsdruck;3 - 6 bar • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 25,5 x 40 x 420 cm. Gewicht: 8,6 kg

Weitere Informationen:
Länge:
25.50 cm
Breite:
40.00 cm
Höhe:
42.00 cm
Gewicht:
8.60 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 606,29*
€ 729,63*
Frei Haus
ab € 611,53*
€ 732,35*
Frei Haus
ab € 625,80*
€ 747,27*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,63*
€ 868,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,19*
€ 847,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,12*
€ 799,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,56*
€ 769,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,29*
€ 721,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.