Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Spülmaschine GS E400 LPR K |Eigenschaften: - | Maße: 47 x 58 x 72,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Spülmaschine GS E400 LPR K |Eigenschaften: - | Maße: 47 x 58 x 72,5
Bartscher Spülmaschine GS E400 LPR K |Eigenschaften: - | Maße: 47 x 58 x 72,5
Bartscher Spülmaschine GS E400 LPR K |Eigenschaften: - | Maße: 47 x 58 x 72,5
Bartscher Spülmaschine GS E400 LPR K |Eigenschaften: - | Maße: 47 x 58 x 72,5
Bartscher Spülmaschine GS E400 LPR K |Eigenschaften: - | Maße: 47 x 58 x 72,5
Bartscher Spülmaschine GS E400 LPR K |Eigenschaften: - | Maße: 47 x 58 x 72,5
Bartscher Spülmaschine GS E400 LPR K |Eigenschaften: - | Maße: 47 x 58 x 72,5
Artikel-Nr.:
     2813-380-5434
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     110400
EAN/GTIN:
     4015613800202
Suchbegriffe:
Gastro-Geschirrspülmaschine
Gastro-Spülmaschinen
Gastronomie-Spülmaschine
Gastronomiespülmaschine
Bartscher Spülmaschine GS E400 LPR K |Eigenschaften: - | Maße: 47 x 58 x 72,5 cm.Gewicht: 34 kg
Spülmaschine GS E400 LPR K | Die Spülmaschine mit guter Wasch- und Spülleistung bei einfachster Bedienung - Ideal für den Einsatz in Cafeterien, Bars oder Cafés. Durch die manuell zuschaltbare Kaltnachspülung ermöglicht sie eine schnelle Nutzung von Gläsern nach dem Spülgang. | Boilerheizung: 2,8 kW • Wasserdruck: 2 - 4 bar • Tankheizung: 2 kW • Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten in ca. KW: 03 / 2023 • Wasserzulauf: 3/4" • Leistung / Stunde max.: 30 Körbe • Reinigerdosierpumpe: Ja • Anzahl Waschprogramme: 1 • Laugenpumpe: Ja • Ein-/Ausschalter;Ja • Klarspüldosierpumpe;Ja • Korb-Maße;400 x 400 mm • Wasserenthärter;Nein • Laufzeit;120 Sekunden • Wasserverbrauch bei 2 bar;2,5 Liter / Spülgang • Tankinhalt;15 Liter • Unterbaufähig;Ja • Material;Edelstahl • Wasserzulauftemperatur;bis 60 °C • Tür doppelwandig;Ja • Frequenz;50 Hz • Trockenlaufschutz;Ja • Türkontaktschalter;Ja • Inklusive;1 Besteckköcher ,2 Universalkörbe ,1 Tellerkorb ,1 Wasserzulaufschlauch ,1 Wasserablaufschlauch • Display-Anzeige;- • Sicherheitsthermostat;Ja • Wasserablauf;Ø 20 mm • Gläser-Höhe max.;280 mm • Geräte-Anschluss;Steckerfertig • Selbstreinigung;Nein • Spannung;230 V • Kontrollleuchte;Ja • Kalt-Nachspülung;Ja • Doppelwandig;Ja • Anschlusswert;3,1 kW • Wichtiger Hinweis;- | Maße: 47 x 58 x 725 cm. Gewicht: 34 kg

Weitere Informationen:
Länge:
47 cm
Breite:
58 cm
Höhe:
73 cm
Gewicht:
34.20 kg
Volumen:
15.00 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.379,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.582,12*
€ 1.882,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.563,60*
€ 1.860,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.477,68*
€ 1.758,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.430,61*
€ 1.702,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.379,43*
€ 1.641,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.