Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Spülmaschine GS M400 LP K |Boilerheizung: 2,8 kW | Maße: 45 x 56 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Spülmaschine GS M400 LP K |Boilerheizung: 2,8 kW | Maße: 45 x 56 x
Bartscher Spülmaschine GS M400 LP K |Boilerheizung: 2,8 kW | Maße: 45 x 56 x
Bartscher Spülmaschine GS M400 LP K |Boilerheizung: 2,8 kW | Maße: 45 x 56 x
Bartscher Spülmaschine GS M400 LP K |Boilerheizung: 2,8 kW | Maße: 45 x 56 x
Bartscher Spülmaschine GS M400 LP K |Boilerheizung: 2,8 kW | Maße: 45 x 56 x
Bartscher Spülmaschine GS M400 LP K |Boilerheizung: 2,8 kW | Maße: 45 x 56 x
Bartscher Spülmaschine GS M400 LP K |Boilerheizung: 2,8 kW | Maße: 45 x 56 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-5435
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     110461
EAN/GTIN:
     4015613805412
Suchbegriffe:
Gastro-Geschirrspülmaschine
Gastro-Spülmaschinen
Gastronomie-Spülmaschine
Gastronomiespülmaschine
Bartscher Spülmaschine GS M400 LP K |Boilerheizung: 2,8 kW | Maße: 45 x 56 x 69,6 cm.Gewicht: 31 kg
Spülmaschine GS M400 LP K | Die flexibel einsetzbare Gläserspülmaschine mit Kaltnachspülung ermöglicht eine schnelle Verwendbarkeit besonders bei Gläsern, aber auch die weiteren Spülbereiche für Cafeterien, Bars und Cafés sind optimal abgedeckt. Dank des kleinen Displays behält man jederzeit den überblick der Einstellungen und des Programmfortschritts. | Boilerheizung: 2,8 kW • Wasserdruck: 2 - 4 bar • Tankheizung: 1,25 kW • Wasserzulauf: 3/4" • Leistung / Stunde max.: 60 Körbe • Reinigerdosierpumpe: Nein • Anzahl Waschprogramme: 4 • Laugenpumpe: Ja • Ein-/Ausschalter: Ja • Klarspüldosierpumpe: Ja • Korb-Maße;400 x 400 mm • Wasserenthärter;Nein • Laufzeit;60 / 90 / 120 / 180 Sekunden • Wasserverbrauch bei 2 bar;1,8 Liter / Spülgang • Tankinhalt;14,5 Liter • Unterbaufähig;Ja • Material;Edelstahl • Wasserzulauftemperatur;5 °C bis 60 °C • Tür doppelwandig;Ja • Frequenz;50 Hz • Trockenlaufschutz;Ja • Türkontaktschalter;Ja • Inklusive;1 Besteckköcher ,1 Universalkorb ,1 Gläserkorb ,1 Untertasseneinsatz ,1 Wasserzulaufschlauch ,1 Wasserablaufschlauch • Display-Anzeige;Ja • Sicherheitsthermostat;Ja • Wasserablauf;Ø 20 mm • Gläser-Höhe max.;305 mm • Geräte-Anschluss;1 NAC • Selbstreinigung;Nein • Spannung;230 V • Kontrollleuchte;Ja • Kalt-Nachspülung;Ja • Doppelwandig;Nein • Anschlusswert;3,2 kW• | Maße: 45 x 56 x 696 cm. Gewicht: 31 kg

Weitere Informationen:
Länge:
45.00 cm
Breite:
56.00 cm
Höhe:
69.60 cm
Gewicht:
34.20 kg
Volumen:
14.50 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 1.886,27*
€ 2.097,65*
Frei Haus
ab € 1.932,38*
€ 2.131,78*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.097,65*
€ 2.496,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.065,23*
€ 2.457,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.970,35*
€ 2.344,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.923,94*
€ 2.289,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.886,27*
€ 2.244,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.