Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Kombidämpfer Silversteam-K 10110D |Temperaturbereich bis: 300 °C |


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Kombidämpfer Silversteam-K 10110D |Temperaturbereich bis: 300 °C |
Bartscher Kombidämpfer Silversteam-K 10110D |Temperaturbereich bis: 300 °C |
Bartscher Kombidämpfer Silversteam-K 10110D |Temperaturbereich bis: 300 °C |
Bartscher Kombidämpfer Silversteam-K 10110D |Temperaturbereich bis: 300 °C |
Bartscher Kombidämpfer Silversteam-K 10110D |Temperaturbereich bis: 300 °C |
Bartscher Kombidämpfer Silversteam-K 10110D |Temperaturbereich bis: 300 °C |
Bartscher Kombidämpfer Silversteam-K 10110D |Temperaturbereich bis: 300 °C |
Artikel-Nr.:
     2813-380-5455
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     117264
EAN/GTIN:
     4015613809717
Suchbegriffe:
Combidämpfer
Heißluftdämpfer
Kombi-Dämpfer
Kombidämpfer
Bartscher Kombidämpfer Silversteam-K 10110D |Temperaturbereich bis: 300 °C | Maße: 51,9 x 86,5x 103,2 cm. Gewicht: 94,4 kg
Kombidämpfer Silversteam-K 10110D | Dank des Längseinschubs ist der Silversteam-K 10110D besonders kompakt und findet so in der kleinsten Küche seinen Platz. Bei intuitiver, digitaler Bedienung mit Rack-Control-Funktion und guter Luftzirkulation lassen sich Speisen auf GN-Behälter im 1/1 GN-Format dämpfen, garen oder backen. | Temperaturbereich bis: 300 °C • Anzahl Einschübe: 10 • Temperaturregelung: Stufenlos • Steuerung: Touch • Wrasenabzug: Ja • Serie: Silversteam-K • Anzahl Lüfter: 2 • LED-Anzeige: Beschwadung ,Delta-T-Garen ,Garphasen ,Kerntemperatur ,Lüftergeschwindigkeit ,Programm ,Temperatur ,Zeit • Funktionen: Umluft ,Dämpfen ,Kombidämpfen ,Niedertemperaturgaren ,Delta-T-Garen ,Reversierender Motorlauf (Lüfterräder) ,Dampferzeugung durch Direkteinspritzung • Geräte-Anschluss: 3 NAC • Temperaturbereich von;50 °C • Format Einschübe;1/1 GN • Material;CNS 18/10 • Wasseranschluss;3/4" • USB-Anschluss;Frontal • Zeiteinstellung bis;599 Minute(n) • Material Garraum;CNS 18/10 • Auf Anfrage lieferbar;Kombidämpfer mit Türanschlag links • Anzahl Garprogramme;300 vorinstalliert ,300 programmierbar • Eigenschaften;Abgerundete Backkammer ,Auflageschienen herausnehmbar ,Doppeltürverglasung ,LED-Beleuchtung in der Tür • Innenbeleuchtung;Ja • Kerntemperaturfühler-Anschluss;Unterhalb des Garraums • Zeiteinstellung von;0 Minute(n) • Mit Reinigungssystem;Nein • Inklusive;1 Rost 1/1 GN ,1 Blech 1/1 GN ,1 PVC Abflussrohr ,1 Ersatz-Luftfilter ,1 Wasserzulaufschlauch • Anschlusswert;13,8 kW • Frequenz;50/60 Hz • Abstand zwischen den Einschüben;60 mm • Dauerbetrieb;Ja • Kontrollleuchte;- • Rack-Control;Ja • Anzahl Garphasen;9 • Spannung;400 V • Lüftergeschwindigkeit;3 Stufen • Art der Einschübe;Längs • Betriebsart;Elektro • Wichtiger Hinweis;Ab Wasserhärte von 5° d.H empfehlen wir ausdrücklich die Vorschaltung eines geeigneten Wasserenthärters sowie ein Wasserdruck von maximal 3 bar | Maße: 51,9 x 86,5 x 1032 cm. Gewicht: 94,4 kg

Weitere Informationen:
Länge:
55.20 cm
Breite:
88.00 cm
Höhe:
100.00 cm
Gewicht:
90.20 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 6.246,93*
€ 6.544,51*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 6.247,80*
€ 6.544,52*
Frei Haus
ab € 6.309,28*
€ 6.607,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.544,52*
€ 7.787,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.494,96*
€ 7.729,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.318,36*
€ 7.518,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.247,80*
€ 7.434,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.