Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Kaffeemaschine Coffeeline B20 |Eigenschaften: LED-Beleuchtung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Kaffeemaschine Coffeeline B20 |Eigenschaften: LED-Beleuchtung,
Bartscher Kaffeemaschine Coffeeline B20 |Eigenschaften: LED-Beleuchtung,
Bartscher Kaffeemaschine Coffeeline B20 |Eigenschaften: LED-Beleuchtung,
Artikel-Nr.:
     2813-380-5479
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     190231
EAN/GTIN:
     4015613802718
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Bartscher Kaffeemaschine Coffeeline B20 |Eigenschaften: LED-Beleuchtung, separat schaltbar| Maße: 80 x 60 x 50,0 cm. Gewicht: 62 kg
Kaffeemaschine Coffeeline B20 | Um den wirklich wahren Kaffeegenuss erleben zu können, kommt man um eine Siebträgerkaffeemaschine Bartscher Coffeeline nicht herum, denn die Geschmacks-Nuancen entstehen im fein eingestellten Siebträger. Unvergleichbar und durch keine andere Art der Kaffeezubereitung zu ersetzen: Der einmalige, köstliche Geruch von frisch gebrühtem Kaffee. | Eigenschaften: LED-Beleuchtung, separat schaltbar ,vielseitige Einstellungen der Kaffeespezialitäten • Steuerung: Elektronisch ,Knebel ,Knopf • Spannung: 230 V • Anzahl Kessel: 1 • Automatische Boilerbefüllung: Ja • Display-Anzeige: Boilertemperatur einstellen ,Getränkeauswahl und –programmierung ,Reinigungsprogramm starten ,Timer ,Vorbrühen ,Warnhinweise • Geräte-Anschluss: Steckerfertig • Ein-/Ausschalter: Ja • Material: Stahlblech ,Lackiert • Automatische Brühgruppenreinigung: Ja • Anschlusswert;3,35 kW • Programme;3 • Kontrollleuchte;- • Brühgruppe(n);2 • Inklusive;1 Ablaufschlauch, 150 cm ,1 Siebträger mit 1 Auslass ,2 Siebträger mit 2 Auslässen ,1 Zulaufschlauch, 55 cm • Automatischer Wasserzulauf durch Magnetventil;Ja • Druckanzeige durch Manometer;Ja • Heißwasserhähne;1 • Reinigungsprogramme;Ja • Frequenz;50-60 Hz • Ausführung;Siebträger • Timer;Ja • Digital-Anzeige;Ja • Heißwasserabgabe regulierbar;Ja • Dampfhähne;2 ,Cool-Touch • Inhalt;11,5 Liter • Vorbrühen;Ja | Maße: 80 x 60 x 500 cm. Gewicht: 62 kg

Weitere Informationen:
Länge:
77.00 cm
Breite:
57.50 cm
Höhe:
46.50 cm
Gewicht:
58.60 kg
Volumen:
11.50 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 3.382,21*
€ 3.563,79*
Frei Haus
ab € 3.478,47*
€ 3.662,07*
Frei Haus
ab € 3.554,84*
€ 3.739,99*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.563,79*
€ 4.240,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.525,76*
€ 4.195,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.425,21*
€ 4.076,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.382,21*
€ 4.024,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.