Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Mikrowelle 18180D | Frequenz: 50 Hz |Maße: 42 x 54 x 33,8 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Mikrowelle 18180D | Frequenz: 50 Hz |Maße: 42 x 54 x 33,8 cm.
Bartscher Mikrowelle 18180D | Frequenz: 50 Hz |Maße: 42 x 54 x 33,8 cm.
Bartscher Mikrowelle 18180D | Frequenz: 50 Hz |Maße: 42 x 54 x 33,8 cm.
Bartscher Mikrowelle 18180D | Frequenz: 50 Hz |Maße: 42 x 54 x 33,8 cm.
Bartscher Mikrowelle 18180D | Frequenz: 50 Hz |Maße: 42 x 54 x 33,8 cm.
Bartscher Mikrowelle 18180D | Frequenz: 50 Hz |Maße: 42 x 54 x 33,8 cm.
Bartscher Mikrowelle 18180D | Frequenz: 50 Hz |Maße: 42 x 54 x 33,8 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-380-5512
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     610839
EAN/GTIN:
     4015613776866
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Bartscher Mikrowelle 18180D | Frequenz: 50 Hz |Maße: 42 x 54 x 33,8 cm. Gewicht: 18 kg
Mikrowelle 18180D | Stapelbare Mikrowelle mit 1800 Watt, 2 Magnetronen, Timer und 30 einstellbaren Programmen. Der 18-Liter-Garraum ist ausgestattet mit einer hochwertigen Bodenplatte aus Keramik. | Frequenz: 50 Hz • Grillleistung: 0 W • Funktionen: Auftauen ,Erhitzen • Stapelbar: Ja • Steuerung: Touch • Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten in ca. KW: 12 / 2023 • Digital-Anzeige: Ja • GN-fähig: Nein • Einstellbare Programme: 30 • Timer;Digital • Eigenschaften;Taktile Tasten ,USB-Flashspeicher-Option • Anzahl Magnetrone;2 • Höhe Innen;175 mm • Material;Edelstahl • Innenbeleuchtung;Ja • Anschlusswert;2,8 kW • Material Garraum;Edelstahl ,Keramik • Zeiteinstellung bis;60 Minute(n) • Inhalt;18 Liter • Breite innen;330 mm • LED-Display;Nein • Anzahl Leistungsstufen;10 • Spannung;230 V • Tiefe Innen;310 mm • Mit Drehteller;Nein • Mikrowellenleistung;1800 W | Maße: 42 x 54 x 338 cm. Gewicht: 18 kg

Weitere Informationen:
Länge:
43 cm
Breite:
52 cm
Höhe:
34 cm
Gewicht:
19.20 kg
Volumen:
18.00 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 474,36*
€ 560,33*
Frei Haus
ab € 473,29*
€ 561,80*
Frei Haus
ab € 486,59*
€ 573,87*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,33*
€ 666,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,75*
€ 662,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,51*
€ 632,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,16*
€ 608,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,36*
€ 564,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.