Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Kombidämpferreiniger RS-5L |HACCP-konform: Nein | Maße: 20 x 15 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Kombidämpferreiniger RS-5L |HACCP-konform: Nein | Maße: 20 x 15 x
Bartscher Kombidämpferreiniger RS-5L |HACCP-konform: Nein | Maße: 20 x 15 x
Bartscher Kombidämpferreiniger RS-5L |HACCP-konform: Nein | Maße: 20 x 15 x
Bartscher Kombidämpferreiniger RS-5L |HACCP-konform: Nein | Maße: 20 x 15 x
Artikel-Nr.:
     2813-380-5534
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     116299V
EAN/GTIN:
     4015613813042
Bartscher Kombidämpferreiniger RS-5L |HACCP-konform: Nein | Maße: 20 x 15 x 25,0 cm.Gewicht: 5,2 kg
Kombidämpferreiniger RS-5L | Für Kombidämpfer mit integriertem Reinigungssystem - Kraftvoller, materialschonender Reiniger zum Lösen von Speiserückständen und Fetten im Kombidämpfer-Innenraum. | HACCP-konform: Nein • Anwendung: Entfettungskonzentrat für selbstreinigende Kombidämpfer • Ausgelegt für: Kombidämpfer mit automatischem Dosiersystem • Chlorfrei: Ja • Wichtiger Hinweis: Nur für professionelle Verwendung • Phosphatfrei: Nein • Inhalt: 5 kg • Ph-Wert: 14 • Eigenschaften: Materialschonende Reinigung • Ausführung;Flüssig • Bestellmengeneinheit;1 Kanister • | Maße: 20 x 15 x 250 cm. Gewicht: 5,2 kg

Weitere Informationen:
Länge:
20.00 cm
Breite:
15.00 cm
Höhe:
25.00 cm
Gewicht:
5.20 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.