Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher GN Rost, 2/3 | Material: CNS 18/10 |Maße: 35,5 x 32,5 x 1,0 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher GN Rost, 2/3 | Material: CNS 18/10 |Maße: 35,5 x 32,5 x 1,0 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-380-692
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     133212
EAN/GTIN:
     4015613332123
Suchbegriffe:
GN-Gitter
GN-Rost
Gastronorm-Gitter
Gastronorm-Rost
Bartscher GN Rost, 2/3 | Material: CNS 18/10 |Maße: 35,5 x 32,5 x 1,0 cm. Gewicht: 0,79 kg
GN Rost, 2/3 | Material: CNS 18/10 • Gastronorm: 2/3 GN | Maße: 35,5 x 32,5 x 10 cm. Gewicht: 0,79 kg

Weitere Informationen:
Länge:
35.50 cm
Breite:
32.50 cm
Höhe:
1.00 cm
Gewicht:
0.80 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 20,32*
€ 26,48*
€ 5,46*
ab € 20,92*
€ 27,30*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 22,75*
€ 29,82*
€ 3,90*
ab € 23,74*
€ 30,89*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.