Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Lochblech 433x333, Alu, MA3 ++ Durchmesser Lochung: 3 mm ++ Lochung:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Lochblech 433x333, Alu, MA3 ++ Durchmesser Lochung: 3 mm ++ Lochung:
Bartscher Lochblech 433x333, Alu, MA3 ++ Durchmesser Lochung: 3 mm ++ Lochung:
Bartscher Lochblech 433x333, Alu, MA3 ++ Durchmesser Lochung: 3 mm ++ Lochung:
Artikel-Nr.:
     2813-380-699
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     100305
EAN/GTIN:
     4015613502205
Bartscher Lochblech 433x333, Alu, MA3
++ Durchmesser Lochung: 3 mm ++ Lochung: Ja ++ Materialstärke: 1,5 mm ++ Für dauerhaften gewerblichen Einsatz geeignet: Ja ++ Material: Aluminium ++ Rand: 3 Seiten ++ Silikonbeschichtung: Nein

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
33.30 cm
Breite:
43.30 cm
Höhe:
1.00 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
100310
ab € 37,91*
Ähnlich
Bartscher
100308
ab € 46,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.