Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Backblech 433x333, 4 SR, ALU ++ Durchmesser Lochung: 3 mm ++ Lochung:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Backblech 433x333, 4 SR, ALU ++ Durchmesser Lochung: 3 mm ++ Lochung:
Bartscher Backblech 433x333, 4 SR, ALU ++ Durchmesser Lochung: 3 mm ++ Lochung:
Artikel-Nr.:
     2813-380-704
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     100311
EAN/GTIN:
     4015613505466
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech
Bartscher Backblech 433x333, 4 SR, ALU
++ Durchmesser Lochung: 3 mm ++ Lochung: Ja ++ Materialstärke: 1,5 mm ++ Für dauerhaften gewerblichen Einsatz geeignet: Ja ++ Material: Aluminium ++ Rand: 3 Seiten ++ Silikonbeschichtung: Ja

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
33.30 cm
Breite:
43.30 cm
Höhe:
1.00 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
A120702
ab € 16,89*
Ähnlich
Bartscher
100313
ab € 37,82*
Ähnlich
Bartscher
100300
ab € 31,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.