Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Samowar 3L | Mit Griff(en): Ja | Maße:30,5 x 21 x 49,0 cm. Gewicht:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Samowar 3L | Mit Griff(en): Ja | Maße:30,5 x 21 x 49,0 cm. Gewicht:
Bartscher Samowar 3L | Mit Griff(en): Ja | Maße:30,5 x 21 x 49,0 cm. Gewicht:
Bartscher Samowar 3L | Mit Griff(en): Ja | Maße:30,5 x 21 x 49,0 cm. Gewicht:
Bartscher Samowar 3L | Mit Griff(en): Ja | Maße:30,5 x 21 x 49,0 cm. Gewicht:
Bartscher Samowar 3L | Mit Griff(en): Ja | Maße:30,5 x 21 x 49,0 cm. Gewicht:
Bartscher Samowar 3L | Mit Griff(en): Ja | Maße:30,5 x 21 x 49,0 cm. Gewicht:
Artikel-Nr.:
     2813-380-716
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     191001
EAN/GTIN:
     4015613488790
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Samovar
Samowar
Teeautomat
Teebereiter
Bartscher Samowar 3L | Mit Griff(en): Ja | Maße:30,5 x 21 x 49,0 cm. Gewicht: 1,7 kg
Samowar 3L | Tee-Tradition mit besonderem Charme. Mit nur einer Wärmequelle bereitet der Samowar beliebig lang stetig heißes Wasser und hält gleichzeitig den frischen Tee heiß. | Mit Griff(en): Ja • Steuerung: Elektronisch ,Knebel • Inklusive: 1 Teekanne, Inhalt 1,2 Liter ,1 Teesieb • Temperaturbereich von: 30 °C • Überhitzungsschutz: Ja • Automatische Abschaltung: Ja • Griff-Eigenschaften: Hitzeisoliert • Spannung: 230 V • Anschlusswert: 1,5 kW • Heizelement: 1 Heizspirale, 1,5 kW • Kontrollleuchte;Aufheizen • Warmhaltefunktion;Ja • Inhalt;3 Liter • Temperaturregelung;Thermostatisch ,Stufenlos • Gläser-/Tassenhöhe max.;140 mm • Temperaturbereich bis;100 °C • Material;Edelstahl • Frequenz;50 Hz • Farbe;Silber | Maße: 30,5 x 21 x 490 cm. Gewicht: 1,7 kg

Weitere Informationen:
Länge:
30.50 cm
Breite:
21.00 cm
Höhe:
49.00 cm
Gewicht:
1.70 kg
Volumen:
1.20 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 133,87*
€ 166,44*
Frei Haus
ab € 138,09*
€ 171,38*
Frei Haus
ab € 142,94*
€ 178,22*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,99*
€ 184,15*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,44*
€ 198,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,48*
€ 196,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,63*
€ 188,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,13*
€ 171,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,87*
€ 159,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.