| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-380-779 Herst.-Nr.: 193060 EAN/GTIN: 4015613413808 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bartscher Kippbratpfanne 900, B1200, m. Kipp ++ Braten - Kippbratpfannen ++ Frequenz: 50 Hz ++ Material Tiegel: Chromnickelstahl ++ Höhe Tiegel: 225 mm ++ Geräte-Anschluss: 3 NAC ++ Inhalt: 120 Liter ++ Material: CNS 18/10 ++ Breite Tiegel: 1090 mm ++ Eigenschaften: Bei Störung Unterbrechung der Stromzufuhr, Heizwiderstände aus "Incoloy 800" ++ Spannung: 400 V ++ Kontrollleuchte: Ja ++ Anschlusswert: 14,8 kW ++ Für dauerhaften gewerblichen Einsatz geeignet: Ja ++ Kippvorrichtung: Manuell ++ Temperaturbereich von: 45 °C ++ Füße höhenverstellbar: Ja ++ Tiefe Tiegel: 560 mm ++ Wassereinlaufhahn: Ja ++ Betriebsart: Elektro ++ Temperaturbereich bis: 300 °C
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Edelstahl 18/10 | Länge: | 90.00 cm | Breite: | 120.00 cm | Höhe: | 90.00 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |