Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Multipfanne
>
Artikel
Bartscher Multipfanne Mini, 32cm Antihaftbeschichtung Durchmesser: außen 32 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2813-380-988
Hersteller:
Bartscher
Herst.-Nr.:
A150117G
EAN/GTIN:
4015613419671
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrische-Bratpfanne
Elektrische-Pfanne
Elektropfanne
Multi-Pfanne
Bartscher Multipfanne Mini, 32cm
Antihaftbeschichtung Durchmesser: außen 32 cm / innen 28 cm Gesamthöhe: 15,5 cm Innenpfannenhöhe: 3 cm / ca. 2 Liter Leistungsaufnahme: 1,3 kW / 230 V 50 Hz Inklusive Glasdeckel Gerät ist nicht für den dauerhaften gewerblichen Einsatz geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
37.00 cm
Breite:
31.50 cm
Höhe:
15.50 cm
... >
Küche und Geräte
>
Alles für die Großküche
>
Zubereiten Heißes
Weitere Suchbegriffe:
Multipfanne
,
Party-Pfanne
,
Partypfanne
,
elektrische-pfanne apexa
,
elektrische bratpfanne
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,38*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektro-Multipfanne "40x30"
Bartscher
150340
ab € 37,57*
Ähnlich
Elektro-Multipfanne "GRANDE", Ø 41 cm
Bartscher
A150118G
ab € 35,30*
Ähnlich
Elektro-Multipfanne, Ø 41 cm
Bartscher
A150114G
ab € 36,86*
Ähnlich
Elektro-Multipfanne, Ø 55 cm
Bartscher
A150155
ab € 68,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen