Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emsa Isolierbecher TRAVEL CUP, Inhalt 0,2 Liter, Edelstahl 18/10 mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Emsa Isolierbecher TRAVEL CUP, Inhalt 0,2 Liter, Edelstahl 18/10 mit
Emsa Isolierbecher TRAVEL CUP, Inhalt 0,2 Liter, Edelstahl 18/10 mit
Emsa Isolierbecher TRAVEL CUP, Inhalt 0,2 Liter, Edelstahl 18/10 mit
Emsa Isolierbecher TRAVEL CUP, Inhalt 0,2 Liter, Edelstahl 18/10 mit
Emsa Isolierbecher TRAVEL CUP, Inhalt 0,2 Liter, Edelstahl 18/10 mit
Emsa Isolierbecher TRAVEL CUP, Inhalt 0,2 Liter, Edelstahl 18/10 mit
Artikel-Nr.:
     2813-381-1928
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     514515
EAN/GTIN:
     4009049378152
Suchbegriffe:
Edelstahltasse
Iso-Becher
Isoliertrinkbecher
Reisebecher
Emsa Isolierbecher TRAVEL CUP, Inhalt 0,2 Liter, Edelstahl 18/10 mit wasserblauer Manschette, mit Dreh-Trinkverschluss.
Mit Soft-Touch-Manschette,
ideal auch für Padmaschinen und Vollautomaten,
auch als Eisbecher verwendbar.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
blau
Gewicht:
0.19 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 10,65*
€ 14,12*
23 Tage
unbekannt
4
€ 5,20*
ab € 10,92*
€ 14,52*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 80 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 56,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emsa
514517
ab € 10,69*
Zubehör
Emsa
514516
ab € 9,78*
Zubehör
Emsa
514514
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.