Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emsa PONZA Pumpspender, Inhalt: 1,9 Liter, Farbe: rot, mit Hartglaseinsatz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Emsa PONZA Pumpspender, Inhalt: 1,9 Liter, Farbe: rot, mit Hartglaseinsatz.
Emsa PONZA Pumpspender, Inhalt: 1,9 Liter, Farbe: rot, mit Hartglaseinsatz.
Emsa PONZA Pumpspender, Inhalt: 1,9 Liter, Farbe: rot, mit Hartglaseinsatz.
Emsa PONZA Pumpspender, Inhalt: 1,9 Liter, Farbe: rot, mit Hartglaseinsatz.
Emsa PONZA Pumpspender, Inhalt: 1,9 Liter, Farbe: rot, mit Hartglaseinsatz.
Artikel-Nr.:
     2813-381-2382
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     515708
EAN/GTIN:
     4009049406060
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
Emsa PONZA Pumpspender, Inhalt: 1,9 Liter, Farbe: rot, mit Hartglaseinsatz.
Pumpkopf abnehmbar,
integrierter Tropfenfänger,
drehbarer Standfuß.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
rot
Gewicht:
1.20 kg
Isoliereinsatz:
Glas
Verschluss:
Quick Press
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
1.90 Liter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 21,93*
€ 29,40*
€ 5,00*
ab € 22,60*
€ 30,31*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 22,96*
€ 31,23*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 24,58*
€ 32,98*
€ 3,90*
ab € 25,87*
€ 34,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emsa
515706
ab € 20,09*
Ähnlich
Emsa
515707
ab € 17,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.