Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-381-2534 Herst.-Nr.: XN1108 EAN/GTIN: 0010942221715 |
| |
|
| | |
| Nespresso Essenza Mini Kaffeemaschine von Krups – Schwarz glänzend Die neue ultrakompakte Nespresso Essenza bietet perfekten Espresso-Genuss für jeden Geschmack mit einer neuen Generation ultrakompakter Espresso-Kaffeekapselmaschinen, die intuitive Bedienung und faszinierendes modernes Design bieten. Die neuen Maschinen sind kleiner denn je.
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 8.40 cm | Breite: | 20.40 cm | Höhe: | 33.00 cm | Gewicht: | 2.31 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeeautomat, Kaffeevollautomat, Mengenbrüher, Kaffeekapsel Automat, Kaffeekapsel Maschine, Kaffeekapselautomat, Kaffeekapselmaschine, Kapselmaschine, Kaffeepad Automat, Kaffeepad Maschine, Kaffeepadautomat, Kaffeepadmaschine, Nespresso-Maschine, Nespressomaschine, großkaffeeautomat krups, großkaffeeautomat, nespressomaschine schwarz |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 69,31* | € 83,87* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 3,51* | ab € 71,06* | € 87,88* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 82,74* | € 100,82* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 87,22* | € 105,73* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 88,28* | € 106,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 167,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|